TJERNLUND LB2 In-Line kanalfläkt, 160 cfm Max, 4 tums storlek kanal, 7.5 W, 120V AC, 1 Ph, galvaniserat stål | CU6TCU 45EA67

TJERNLUND LB2 In-Line Duct Fan, 160 cfm Max, 4 Inch Size Duct, 7.5 W, 120V AC, 1 Ph, Galvanized Steel

Finns i lager
Artikel: CU6TCU Modell: LB2Korsreferens: 45EA67

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.7275
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
TJERNLUND M-6 Metal Inline 6 tums kanalfläkt 460 CFM | CU6TCP 69AA97 M-6Fläkt3 156 kr
TJERNLUND PVC4 Pvc Radon Booster Fläkt, 16W, 4 Inch Storlek, 80 Cfm Max, 4 Inch Duct, 18 W, 115V AC, 1 Ph | CU6TCQ 59JW96 PVC4Fläkt1 598 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TJERNLUND LB2 In-Line Duct Fan, 160 cfm Max, 4 Inch Size Duct, 7.5 W, 120V AC, 1 Ph, Galvanized Steel
8 972 kr /enhet