Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORLON 1NTC7 Stång Pai Gul Med Brun 5/8 Tums Diameter x 1 Fot Längd | AB2TPZ

TORLON 1NTC7 Rod Pai gul med brun 5/8 tums diameter x 1 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB2TPZ Modell: 1NTC7
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
2 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgGul / brun
Diameter5 / 8 "
Diameter Tolerans+ 0.040 / -0.000 "
Längd1 ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPAI
Max. Temp.500 F
Min. Temp. Betyg-321 grader F.
Draghållfasthet20,000 psi
Typ4203 Extruderad elektrisk klass

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterLängdTypPris
TORLON 1NRZ1 Stång Pai Svart 1/4 tum Diameter x 1 Fot Längd | AB2TPK 1NRZ1Svart1 / 4 "1 ft.4301 Extruderad lagergrad684SEK
TORLON 1NRZ2 Rod Pai Black 3/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TPL 1NRZ2Svart3 / 8 "1 ft.4301 Extruderad lagergrad1 253 kr
TORLON 1NRZ3 Stång Pai Svart 1/2 tum Diameter x 1 Fot Längd | AB2TPM 1NRZ3Svart1 / 2 "1 ft.4301 Extruderad lagergrad1 336 kr
TORLON 1NRZ4 Rod Pai Black 5/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TPN 1NRZ4Svart5 / 8 "1 ft.4301 Extruderad lagergrad2 125 kr
TORLON 1NRZ5 Rod Pai Black 3/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TPP 1NRZ5Svart3 / 4 "1 ft.4301 Extruderad lagergrad3 710 kr
TORLON 1NRZ6 Rod Pai Black 1 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TPQ 1NRZ6Svart1"1 ft.4301 Extruderad lagergrad5 145 kr
TORLON 1NRZ7 Stång Pai Svart 1 1/4 tum Diameter x 1 Fot Längd | AB2TPR 1NRZ7Svart1.25 "1 ft.4301 Extruderad lagergrad8 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORLON 1NTC7 Rod Pai gul med brun 5/8 tums diameter x 1 fots längd
2 157 kr /enhet