TORNADO 94232 Vakuum / vått vakuum 1.6 hk 15 gallon 120v | AF7MCX 21YG57

TORNADO 94232 Våt/torr vakuum 1.6 hk 15 gallon 120v

Finns i lager
Artikel: AF7MCX Modell: 94232Korsreferens: 21YG57

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVåt / torrt vakuum
Luftflöde114 cfm
Amps10
Genomsnittligt borstliv750 timmar
hjulJa
TömNej
Torr kapacitet15 gal.
Filter typTyg
Höjd37 "
Slang Dia.1.5 "
Slanglängd10ft.
Hz50/60
Längd28 "
Antal motorsteg2
Topp HP1.6
Nätsladdslängd30ft.
Statiskt tryck90 "
TankmaterialRostfritt stål
Tankstorlek15 gal.
Spänning120
Garanti2 år.
Watt1200
Våt kapacitet10 gal.
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.7075
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)55.37
Fartygets bredd (cm)51.31
HS-kod8479892000

Produktvarianter

ProduktModellTömHöjdLängdTankmaterialTankstorlekBreddPris
TORNADO 94230 Våt / torr vakuum 1.6 hk 17 gallon 120v | AB6MGM 21YG58 94230Ja36 "24 "polyeten17 gal.18 "11 436 kr
TORNADO 94234 Våt / torr vakuum 1.6 hk 10 gallon 120v | AF7MCW 21YG56 94234Nej28 "19 "polyeten10 gal.16 "9 240 kr
TORNADO 94236 Vått/torrt vakuum 1.6 Hk 20 Gallon 120v | AF7MCY 21YG59 94236Nej38 "22 "Rostfritt stål20 gal.24 "13 596 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORNADO 94232 Våt/torr vakuum 1.6 hk 15 gallon 120v
11 306 kr /enhet