Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 22VA15 Dammmopp Blå Längd 50-1/2 tum | AB7FRF

TOUGH GUY 22VA15 Dammmopp Blå Längd 50-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB7FRF Modell: 22VA15

Få det Maj 14, Tisdag
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
777SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammvippa
AntimicrobialNej
FärgBlå
FärgkodningssystemNej
Djup5-1/2 to 5-3/4"
Slut typKlipp slut
TvättbarJa
Längd48 1/2 "till 50 1/2"
MaterialNylon
ÖppningstypSpårficka
Lager2
Bredd5 1/2 till 5 3/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupTvättbarLängdMaterialLagerBreddPris
TOUGH GUY 19N834 Dammmopp Cut End 36 In | AA8QRF 19N834Grön12 "Ja14 "Rayon, bomull, kevlar, nylon212 "505SEK
TOUGH GUY 19N835 Dammmopp Cut End 48 In | AA8QRG 19N835Grön12 "Ja17 "Rayon, bomull, kevlar, nylon212 "642SEK
TOUGH GUY 1TZC8 Dust Mop Cut End Size 18 tum Vit / blå | AB3KYW 1TZC8Vitt och blått5"Ja18 "Bomull45"130SEK
TOUGH GUY 1TZC9 Dust Mop Cut End Size 24 tum Vit / blå | AB3KYX 1TZC9Vitt och blått5"Ja24 "Bomull45"153SEK
TOUGH GUY 1TZD1 dammmopp, avskuren ände, 36" längd, 5" djup, vit/blå färg | AB3KYY 1TZD1Vitt och blått5"Ja36 "Bomull45"319SEK
TOUGH GUY 1TZD2 Dust Mop Cut End Size Storlek 48 tum Vit / blå | AB3KYZ 1TZD2Vitt och blått5"Ja48 "Bomull45"289SEK
TOUGH GUY 1TZD3 Dammmop Cut End Size 60 tum Vit / blå | AB3KZA 1TZD3Vitt och blått5"Ja60 "Bomull45"392SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 22VA15 Dammmopp Blå Längd 50-1/2 In
777SEK /enhet