Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 2VMY1 Rökborste Total längd 6 1/2 tum | AC3RCW

TOUGH GUY 2VMY1 rökgasborste total längd 6 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC3RCW Modell: 2VMY1

Få det Maj 20, Måndag
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRökgasborste
Borsta Dia.2-3 / 4 "
Borstlängd4.5 "
FyllningstypHärdat tråd
Hantera typ1/4 "(M) NPS
Total längd7.5 "
TypDouble Spiral / Double Stem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.FyllningstypHantera typTypPris
TOUGH GUY 2FCC8 Rökborste Rostfritt stål 2 tum diameter 1/4 tum Mnpt | AB9UMA 2FCC82"Rostfritt stål1/4 "(M) NPSSingle Spiral / Double Stem316SEK
TOUGH GUY 2VMY4 Rökborste Total längd 6 1/2 tum | AC3RCY 2VMY41"Härdat tråd1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem311SEK
TOUGH GUY 2VMY5 Rökpensel Total längd 6 1/2 tum | AC3RCZ 2VMY52-1 / 4 "Rostfritt stål1/4 "(M) NPSSingle Spiral / Double Stem270SEK
TOUGH GUY 2VMY7 Rökborste Total längd 6 1/2 tum | AC3RDB 2VMY73"Rostfritt stål1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem399SEK
TOUGH GUY 2VMY8 Rökborste Total längd 6 1/2 tum | AC3RDC 2VMY82-1 / 4 "Rostfritt stål1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem316SEK
TOUGH GUY 2VMY9 Rökborste Total längd 6 1/2 tum | AC3RDD 2VMY92-3 / 4 "Rostfritt stål1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem367SEK
TOUGH GUY 2VMZ1 Rökborste Total längd 6 1/2 tum | AC3RDE 2VMZ12-1 / 2 "Rostfritt stål1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 2VMY1 rökgasborste total längd 6 1/2 tum
245SEK /enhet