SQUARE D 1S67F Transformer 1 fas 1kva 110 / 220v ut | AF9FLD 2CT05

SQUARE D 1S67F Transformator 1 Fas 1kva 110/220v Ut

Finns i lager
Artikel: AF9FLD Modell: 1S67FKorsreferens: 2CT05

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExportera transformator
FärgGrå
Djup5.4 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd8.2 "
Hz50/60
Inspänning190 till 240/380 till 480 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning110 / 220 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg1KVA
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.24
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8504314065

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 1S67F Transformator 1 Fas 1kva 110/220v Ut
21 112 kr /enhet