Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 3ECX8 Ugnsborstdiameter 3/4 till 1 1/2 längd 28 | AC8VPL

TOUGH GUY 3ECX8 Ugnsborste Diameter 3/4 Till 1 1/2 Längd 28

Finns i lager
Artikel: AC8VPL Modell: 3ECX8

Få det Maj 14, Tisdag
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylspolborste
Borsta Dia.3/4 x 1-1/2"
Borstlängd12 "
FyllningstypSyntetisk
Handtag Dia.1/2 tum
handtag Längd15 "
Hantera typTrä
Total längd28 "
TypSingle Spiral / Single Stem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)71.37
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.BorstlängdFyllningstyphandtag LängdHantera typArtikelTotal längdPris
TOUGH GUY 3ECX6 Diameter för ugnsborste 2 tum längd 24 tum | AC8VPJ 3ECX62"6"Borst18 "Trä och tvinnad trådKylspolborste24 "159SEK
TOUGH GUY 3ECX7 Ugnsborstdiameter 2 1/4 tum Längd 24 tum | AC8VPK 3ECX72-1 / 4 "7"Poly17 "Trä och tvinnad trådKylspolborste24 "157SEK
TOUGH GUY 3ECX9 Ugnsborste Diameter 3/4 Till 1 1/2 Längd 28 | AC8VPM 3ECX93/4 x 1-1/2"12 "Poly22 "Trä och tvinnad trådKylspolborste28 "173SEK
TOUGH GUY 3ECY3 Ugnsborstdiameter 1/2 till 1 längd 36 | AC8VPQ 3ECY31/2 x 1 "7"Naturligt borst29 "Trä och tvinnad trådUgnsborste36 "166SEK
TOUGH GUY 3ECY4 Ugnsborstdiameter 1 till 2 tum längd 42 tum | AC8VPR 3ECY41 till 2 "7"Naturligt borst35 "Trådhandtag med 1 "ringUgnsborste42 "185SEK
TOUGH GUY 3ECY5 Ugnsborstdiameter 1 till 2 tum längd 21 tum | AC8VPT 3ECY51 till 2 "7"Naturligt borst14 "Trådhandtag med 1 "ringUgnsborste21 "169SEK
TOUGH GUY 3ECY6 Ugnsborste Diameter 1/2 Till 1 Längd 21 | AC8VPU 3ECY61/2 x 1 "7"Naturligt borst14 "Trä och tvinnad trådUgnsborste21 "176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 3ECX8 Ugnsborste Diameter 3/4 Till 1 1/2 Längd 28
173SEK /enhet