Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 4KN28 Liner 7 To 10 Gallon Clear Hdpe - Pack of 1000 | AD8JPR

TOUGH GUY 4KN28 Liner 7 till 10 gallon klar HDPE - paket med 1000

Finns i lager
Artikel: AD8JPR Modell: 4KN28
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
551SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSoppåsar
Väskor per rulle / förpackning50
Kapacitet7 till 10 gal.
FärgRensa
Höjd24 "
Längd24 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Max. Ladda15 lb.
PaketkonfigurationKärnlös rulle
SealStjärna
Styrka BetygSvagt
Tjocklek6micron
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3425
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStyrka BetygVäskor per rulle / förpackningKapacitetTjocklekBreddFärgHöjdLängdförp. Antal.Pris
TOUGH GUY 1CF86 Liner 7 till 10 gallon klar HDPE - Förpackning med 1000 | AA9BZY 1CF86Svagt507 till 10 gal.8micron24 "Rensa24 "24 "1000574SEK
TOUGH GUY 2U384 Liner 38 Gallon Black Hdpe - Förpackning med 250 | AC3JZQ 2U384Tung2538 gal.17micron30 "Svart49 "49 "250976SEK
TOUGH GUY 3CCT7 Liner 20 till 30 gallon klar - Förpackning med 250 | AC8LRN 3CCT7Tung2520 till 30 gal.16micron30 "Rensa37 "37 "250737SEK
TOUGH GUY 3U870 Liner 20 till 30 gallon 37 tum längd 30 tum bredd - 500-pack | AD2TQR 3U870Medium2520 till 30 gal.10micron30 "Rensa37 "37 "500752SEK
TOUGH GUY 49P429 Trash Can Liner 10 Gallon Clear - Pack of 1000 | AD6RGF 49P429Svagt100010 gal.5micron24 "Rensa23 "23 "1000515SEK
TOUGH GUY 4CU29 Papperskorgen Liner 60 Gallon Clear - Förpackning med 150 | AD6ZLR 4CU29Extra tung1560 gal.22micron38 "Rensa60 "60 "1501 187 kr
TOUGH GUY 4KN29 Liner 12 To 16 Gallon Clear Hdpe - Pack of 1000 | AD8JPT 4KN29Svagt5012 till 16 gal.6micron24 "Rensa33 "33 "1000924SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 4KN28 Liner 7 till 10 gallon klar HDPE - paket med 1000
551SEK /packa