Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-613 Klassrumslås Brons Gala Spak | AH4NHX 35DX18

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-613 Klassrumslås Brons Gala Spak

Finns i lager
Artikel: AH4NHX Modell: FME-4010-RFID-G-613Korsreferens: 35DX18
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
18 961 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt klassrumslås
ÅtkomsttypRFID
Baksida2.75 "
Batteritid1 till 2 år
Dörrtjocklek1.75 "
Event Audit TrailNej
FinishOljegummi brons
Brandbedömning3 timme
Funktion Programmerbar funktionskontroll
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typStyv spakgala
Insida djup2.75 "
Inuti höjden8 41 / 64 "
Inre bredd3 21 / 64 "
IP-värdeInte betygsatt
Lås framstorlek1-1 / 4 "x 8"
Spärrlängd3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Användarkoder250
MonteringsstilTapphål
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup2-3 / 4 "
Utanför höjd8 21 / 32 "
Utanför bredd3 27 / 64 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde8 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Alternativ för överstyrning av nycklar: Schlage "C" 6-stifts kilspår (ingår)
    • Knappsatsmaterial: Ej ​​tillämpligt
    • Max. Närhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrandbedömningHantera typPris
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-S-626 Klassrumslås Satin Krom Sentinel Spak | AH4NHR 35DX13 FME-4010-RFID-S-626Satin Chrome3 timmeRigid Spak Sentinel18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Spak | AH4NHT 35DX14 FME-4010-RFID-Q-626Satin Chrome3 timmeRigid Lever Quest18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-626 Klassrumslås Satin Chrome Gala Spak | AH4NHU 35DX15 FME-4010-RFID-G-626Satin Chrome3 timmarStyv spakgala18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-S-613 Klassrumslås Brons Sentinel Spak | AH4NHV 35DX16 FME-4010-RFID-S-613Oljegummi brons3 timmeRigid Spak Sentinel18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak | AH4NHW 35DX17 FME-4010-RFID-Q-613Oljegummi brons3 timmeRigid Lever Quest18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-S-626 Klassrumslås Satin Krom Sentinel Spak | AH4NJE 35DX25 FME-4010-RFID-IC-S-626Satin Chrome3 timmeRigid Spak Sentinel18 961 kr
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Spak | AH4NJF 35DX26 FME-4010-RFID-IC-Q-626Satin Chrome3 timmeRigid Lever Quest18 961 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-613 Klassrumslås Brons Gala Spak
18 961 kr /enhet