Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL TRX-L-84-32D Antiligatur Spak Låsset Klassrum | AC4MCR 30F417

TOWNSTEEL TRX-L-84-32D Antiligatur Spak Låsset Klassrum

Finns i lager
Artikel: AC4MCR Modell: TRX-L-84-32DKorsreferens: 30F417

Få det Maj 22, Onsdag
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
9 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntiligaturspak
Baksida2.75 "
cylinderStandard
FinishSatin rostfritt
Fire Märk3 timmar
Funktion Klassrum
Grade1
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialMässing
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
LåssatsfunktionKlassrum F-84
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 4 "till 2"
Strike Dim.ASA
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
StilKopplingsspak
SpänningEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1275
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Ligaturbeständig cylindrisk spak utformad för att fästa snören och snören i låsset; lämplig för användning i hälsovårdsinrättningar och interneringscenter
    • Utvändig kopplingsspak för att skydda låset mot missbruk samtidigt som det möjliggör fri rotation
    • UL-listad cylindrisk urtagning kompatibel med en 3-timmars brandklassad dörr och manipulationssäkra monteringsskruvar för att förhindra risken för störningar

Produktvarianter

ProduktModellcylinderFunktion Pris
TOWNSTEEL TRX-L-75-32D Antiligatur Spak Låsset Passage | AC4MCP 30F414 TRX-L-75-32DStandard- eller IC-kärnaPassage9 241 kr
TOWNSTEEL TRX-L-76-32D Antiligatur Spak Låsset Sekretess | AC4MCQ 30F415 TRX-L-76-32DStandard- eller IC-kärnaIntegritetspolicy9 617 kr
TOWNSTEEL TRX-L-86-32D Antiligatur Spak Låsset Förråd | AC4MCT 30F418 TRX-L-86-32DStandard- eller IC-kärnaFörrådsrum10 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-84-32D Antiligatur Spak Låsset Klassrum
9 884 kr /enhet