TYGON AE300064 Polyolefin Tubing, 1 3/8 Inch Outside Dia., 1 Inch Inside Dia. | CM9AVB 2DCB2

TYGON AE300064 Polyolefinslang, 1 3/8 tum ytterdiameter, 1 tum innerdiameter.

Finns i lager
Artikel: CM9AVB Modell: AE300064Korsreferens: 2DCB2

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck1: 5 förhållande
HårdhetStrand A: 69
Inuti Dia.1"
Max. Tryck13 psi
Utanför Dia.1 3 / 8 "
Temp. Räckvidd-108 grader F till 135 grader. F
RörfärgRensa
Rörlängd50 ft
Rörmaterialpolyolefin
TypFri från mjukgörare
Vakuumbetyg17 in. Hg
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.865

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekMax. TryckVakuumbetygPris
TYGON AE300003 Polyolefinslang, 3/16 tum ytterdia., 1/16 tum innerdia. | CM9AUR 2DBZ2 AE3000031 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 tum. Hg-
RFQ
TYGON AE300007 Polyolefinslang, 1/4 tum ytterdiameter, 1/8 tum innerdiameter. | CM9AUT 2DBZ4 AE3000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 tum. Hg2 090 kr
TYGON AE300012 Polyolefinslang, 5/16 tum ytterdiameter, 3/16 tum innerdiameter. | CM9AUU 2DBZ6 AE3000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 tum. Hg2 074 kr
TYGON AE300017 Polyolefinslang, 3/8 tum ytterdiameter, 1/4 tum innerdiameter. | CM9AUV 2DBZ8 AE3000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 tum. Hg2 446 kr
TYGON AE300022 Polyolefinslang, 7/16 tum utvändig diameter, 5/16 tum innerdiameter. | CM9AUW 2DCA1 AE3000225 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 tum. Hg2 671 kr
TYGON AE300027 Polyolefinslang, 1/2 tum ytterdiameter, 3/8 tum innerdiameter. | CM9AUX 2DCA3 AE3000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 in. Hg-
RFQ
TYGON AE300038 Polyolefinslang, 3/4 tum ytterdia., 1/2 tum innerdia. | CM9AUY 2DCA5 AE3000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 tum. Hg6 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON AE300064 Polyolefinslang, 1 3/8 tum ytterdiameter, 1 tum innerdiameter.
13 530 kr /enhet