Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL XCE-2010-Q-613 Klassrumslås Brons Quest-spak | AH4NUM 35DZ41

TOWNSTEEL XCE-2010-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak

Finns i lager
Artikel: AH4NUM Modell: XCE-2010-Q-613Korsreferens: 35DZ41
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
8 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt lås
ÅtkomsttypKnappsats
Baksida2.75 "
Batteritid1 till 2 år
Dörrtjocklek1-3 / 4 "till 2"
Event Audit TrailNej
FinishOljegummi brons
Brandbedömning3 timmar
Funktion Programmerbar funktionskontroll
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typRigid Lever Quest
Insida djup2.75 "
Inuti höjden10 15 / 32 "
Inre bredd3 21 / 64 "
IP-värdeInte betygsatt
Lås framstorlek1-1/8" x 2-1/4"
Spärrlängd1 / 2 "
MaterialRostfritt stål
Max. Användarkoder250
MonteringsstilCylindrisk
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup2-11 / 16 "
Utanför höjd10 15 / 32 "
Utanför bredd3 27 / 64 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde8 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Alternativ för överstyrning av nycklar: Schlage "C" 6-stifts kilspår (ingår)
    • Knappsatsmaterial: Zink
    • Max. Närhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrandbedömningHantera typPris
TOWNSTEEL XCE-2040-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NNQ 35DY28 XCE-2040-S-626Satin Chrome3 timmeKopplad spakvakt10 922 kr
TOWNSTEEL XCE-2040-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NNR 35DY29 XCE-2040-Q-626Satin Chrome3 timmarClutched Lever Quest10 922 kr
TOWNSTEEL XCE-2040-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NNT 35DY30 XCE-2040-G-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakgala10 922 kr
TOWNSTEEL XCE-2030-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NTA 35DZ07 XCE-2030-S-626Satin Chrome3 timmeRigid Spak Sentinel9 938 kr
TOWNSTEEL XCE-2030-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NTB 35DZ08 XCE-2030-Q-626Satin Chrome3 timmeRigid Lever Quest9 938 kr
TOWNSTEEL XCE-2030-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NTC 35DZ09 XCE-2030-G-626Satin Chrome3 timmeStyv spakgala9 938 kr
TOWNSTEEL XCE-2020-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NTG 35DZ13 XCE-2020-S-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakvakt9 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL XCE-2010-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak
8 237 kr /enhet