Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL XME-9020-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMH 35DX97

TOWNSTEEL XME-9020-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Spak

Finns i lager
Artikel: AH4NMH Modell: XME-9020-S-626Korsreferens: 35DX97
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
17 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt klassrumslås
ÅtkomsttypKnappsats
Baksida2.75 "
Batteritid1 till 2 år
Dörrtjocklek1.75 "
Event Audit TrailNej
FinishSatin Chrome
Brandbedömning3 timmar
Funktion Programmerbar funktionskontroll
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typKopplad spakvakt
Insida djup2.75 "
Inuti höjden10 15 / 32 "
Inre bredd3 21 / 64 "
IP-värdeInte betygsatt
Lås framstorlek1-1 / 4 "x 8"
Spärrlängd3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Användarkoder250
MonteringsstilTapphål
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup2-11 / 16 "
Utanför höjd10 15 / 32 "
Utanför bredd3 27 / 64 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde8 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Alternativ för överstyrning av nycklar: Schlage "C" 6-stifts kilspår (ingår)
    • Knappsatsmaterial: Zink
    • Max. Närhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrandbedömningHantera typPris
TOWNSTEEL XME-9020-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NMJ 35DX98 XME-9020-Q-626Satin Chrome3 timmarClutched Lever Quest17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9020-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NMK 35DX99 XME-9020-G-626Satin Chrome3 timmeKopplad spakgala17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-626- Klasslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMW 35DY10 XME-9020-IC-S-626-Satin Chrome3 timmeKopplad spakvakt17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NMX 35DY11 XME-9020-IC-Q-626Satin Chrome3 timmarClutched Lever Quest17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9020-IC-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NMY 35DY12 XME-9020-IC-G-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakgala17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-613 Klassrumslås Bronsvaktarm | AH4NMZ 35DY13 XME-9020-IC-S-613Oljegummi brons3 timmarKopplad spakvakt17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 Klassrumslås Brons Quest-spak | AH4NNA 35DY14 XME-9020-IC-Q-613Oljegummi brons3 timmarClutched Lever Quest17 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL XME-9020-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Spak
17 685 kr /enhet