SPÅRBAR 4189 Temp / luftfuktighetsmätare 10 till 95 Relativ luftfuktighet | AD2AKU 3LYW2

TRACEABLE 4189 Temp/fuktighetsmätare 10 Till 95 Relativ luftfuktighetsområde

Artikel: AD2AKU Modell: 4189Korsreferens: 3LYW2

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturfuktighetsmätare
Batterityp9V alkalisk
Kalibrerings certifikatNIST
Ledningslängd40 "
DatahållJa
Dataloggning1000 poäng
Daggpunktsintervall-13.5 grader till 120.1 grader F.
Visa1-3 / 8 "hög
Luftfuktighet+/- 2% RH Mellanklass, annars +/- 4%
Luftfuktighetsupplösning0.0001
GränssnittUSB
MinneMin Max
Sond Dia.2 / 3 "
Probe längd8"
Relativ luftfuktighet10 till 95%
Respons tid1 sek.
Temp. Noggrannhet+/- 1 grader C (0 till 40 grader C), annars +/- 2 grader C
Temp. Räckvidd32 grader till 122 grader
Temp. Upplösning0.1 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.95
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9025803500
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Mätarstil (dataloggning)
    • Specialfunktioner: Valfritt dataloggersystem tillgängligt

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRACEABLE 4189 Temp/fuktighetsmätare 10 Till 95 Relativ luftfuktighetsområde