Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRANSAIR 6653 40 22 06GR Beslag, Mässing, Push-to-Connect x Push-to-Connect x NPT, 40 mm x 40 mm Rör OD, Svart | CU6VZE 49K680

TRANSAIR 6653 40 22 06GR Fitting, Mässing, Push-to-Connect x Push-to-Connect x NPT, 40 mm x 40 mm Tube OD, Svart

Finns i lager
Artikel: CU6VZE Modell: 6653 40 22 06GRKorsreferens: 49K680

Få det Maj 15, Onsdag
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
14 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.005
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRANSAIR 4092 40 00 Rörkoppling, mässing, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CU6VZF 494D22 4092 40 004 268 kr
TRANSAIR 4092 25 00 Rörkoppling, mässing, Push-to-Connect x Push-to-Connect, För 1 tum x 1 tum Tube OD | CU6VZG 494D21 4092 25 003 766 kr
TRANSAIR 4092 17 00 Rörkoppling, mässing, Push-to-Connect x Push-to-Connect, För 1/2 tum x 1/2 tum Tube OD | CU6VZH 494D20 4092 17 002 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRANSAIR 6653 40 22 06GR Fitting, Mässing, Push-to-Connect x Push-to-Connect x NPT, 40 mm x 40 mm Tube OD, Svart
14 469 kr /enhet