TRI-ARC TAVSM34-AS Trappaggregat Aluminium 3 till 4 steg 1000 Lb Cap | AD4RHR 43X965

TRI-ARC TAVSM34-AS Trappenhet aluminium 3 till 4 steg 1000 Lb Cap

Finns i lager
Artikel: AD4RHR Modell: TAVSM34-ASKorsreferens: 43X965

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrappa enhet
Basdjup8 '6 "
Klättringsvinkel45 grader
FärgGrey
Djup8 '6 "
FinishKvarn eller galvaniserad
Ledstångshöjd36 "
Ledstänger ingårJa
Höjd70 till 77 "
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialAluminium
Antal skyddsräcken4
Antal ben6
Antal modulära däck1
Antal steg3 till 4
Totala höjden5 '10 "till 6' 5"
Plattformsdjup61.5 "
Plattformshöjd28 till 35 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd45.25 "
Stegdjup1'
Stegbredd3ft.
BanaPerforerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.5
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod7610100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBasdjupFärgPlattformshöjdStegdjupStegbreddSlitbanemönsterLedstångshöjdPris
TRI-ARC TAVSO23-AS Trappsteg Aluminium 2 till 3 steg 1000 Lb-lock | AD4RHQ 43X964 TAVSO23-AS5 '7 "till 6' 4"8 '6 "Grey25 1/2 till 34 "1'3ft.-36 "19 333 kr
TRI-ARC TAVSC34-AS Trappenhet Aluminium 3 till 4 steg 1000 Lb-lock | AD4RHT 43X966 TAVSC34-AS5 '10 "till 6' 5"8 '6 "Grey28 till 35 "1'3ft.-36 "21 073 kr
TRI-ARC WISS106246 Trappanordning i stål, 57 tums toppstegshöjd, perforerad stegbana | CD2GDD 420R78 WISS10624695 "58 "Grå-10 "24 "Perforerad38 "12 511 kr
TRI-ARC WISS107246 Steel Trapp Unit, 66-1/2 Inch Top Steg Höjd, Perforerad Steg Slitbana | CD2GDE 420R79 WISS107246104.5 "67.5 "Grå-10 "24 "Perforerad38 "13 727 kr
TRI-ARC WISS108246 Ståltrapp, 76 tums toppstegshöjd, perforerad trappsteg | CD2GDF 420R80 WISS108246114 "77 "Grå-10 "24 "Perforerad38 "12 968 kr
TRI-ARC WISS109246 Trappenhet i stål, 85-1/2 tum toppstegshöjd, perforerad trappsteg | CD2GDG 420R81 WISS109246123.5 "86.5 "Grå-10 "24 "Perforerad38 "16 822 kr
TRI-ARC WISS110246 Trappanordning i stål, 95 tums toppstegshöjd, perforerad stegbana | CD2GDH 420R82 WISS110246133 "96 "Grå-10 "24 "Perforerad38 "16 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRI-ARC TAVSM34-AS Trappenhet aluminium 3 till 4 steg 1000 Lb Cap
20 676 kr /enhet