TRI-ARC

Filter

Materialhantering

Materialhantering Filter

Stegar Plattformar och byggnadsställningarVisa alla

  • Cross-Over stegar

    Stegar av aluminium / stål som är utformade för att arbetare ska kunna gå säkert över hinder eller farliga områden, snarare än att behöva gå runt eller gå igenom. Ge 2-tums utrymme under plattformens höjd och finns i 50-, 75- och 90-graders klättringsvinkelvarianter

  • Crossover stege tillbehör

    Inkluderar brospänningar, konfigurerbara korsningsbroar, bensatser, crossover-svängplattformar, skyddsräckshöljen och tandade plattformar; lämplig för användning med crossover stegar

  • Dockstegar

    OSHA-kompatibla stegar med 1-1 / 16-tums bred rörkonstruktion med 12-tums avstånd mellan varje steg och 42-tums långa räcken (på Walk-Thru-modeller) för att förhindra olyckor. Finns i aluminium- och gråpulverlack

  • Stegetillbehör

    Ytterligare tillbehör såsom konfigurerbara korsbenssatser, ledstänger, benstöd och plattformar som används för att ytterligare förbättra arbetstagarnas säkerhet på stegar

  • Ladder säkerhetsburar
  • Tillbehör för rullstege

    Inkluderar manövrerbarhet i alla riktningar, konvertering av cantilever-stöd, djup topp och lagringssatser för lagerplockning; perfekt för användning med rullande stegar. Finns i belastningsbetyg på 100 och 150 kg

  • Rullande stegar

    Monterade / omonterade stegar designade med en säkerhetsvinkel (50 eller 56 grader) lutning för att möjliggöra bekväm nedstigning framåt. Har en perforerad / greppstag-slitbana för att förbättra greppet och styr- / fotpedal / tilt-and-roll-aktiveringsläge för bättre bärbarhet

  • Ställningar
  • Trappa enheter

    Designad för att ge enklare åtkomst till arbetsplattformar och ställningar, med förbättrat fotfäste. Med ledstänger för att förhindra olyckor och en anläggning för nedstigning framåt

  • Arbetsplattformar

    Används för att ge fallskydd och minska trötthet under rutinunderhåll och inspektionsjobb i förhöjda höjder. Funktionsstegslås (ledstångsmodeller) för att förhindra oavsiktlig rörelse och 4-tums hjul (utvalda modeller) för enkel transport

Om TRI-ARC

Tri-Arc, en medlem av American Ladder Institute, har erbjudit tillverkade metallprodukter i mer än 70 år. Företagets omfattande produktlinje inkluderar docka, crossover och rullande stegar; trappenheter; steg pallar; arbetsplattformar och tillhörande tillbehör. Tri-Arc rullande stegar är designade i överensstämmelse med OSHA och ANSI standarder för att tillhandahålla en säker plattform för att komma åt förhöjda områden eller smala gångar i bibliotek, lager och lager. Dessa stegar har en perforerad/tandad slitbana för att förhindra oavsiktliga fall eller skador och fjäderbelastade låshjul för jämn lastfördelning. De erbjuds i aluminium-, polyuretan- och stålvarianter med en maximal bärförmåga på 600 lb. Tri-Arc erbjuder också trappenheter och stegställ som används för att minska ryggutmattning och skador genom att ge en optimal höjd för arbetare på byggarbetsplatser eller byggnadsreparationer Arbetar. Utvalda modeller är utrustade med ledstänger för ökad säkerhet och halkfria fötter för att erbjuda en bättre jämn stabilitet och förhindra onödiga pallrörelser.

Varumärkesexklusiva produkter