TRICO 30213 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapacitet, 2-11/16 tums storlek, SS, glasreservoar | AK7FHE

TRICO 30213 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapacitet, 2-11/16 tums storlek, SS, glasreservoar

Artikel: AK7FHE Modell: 30213
3 481 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonstant nivåolja
Kapacitet4 oz.
förbindelse1 / 4 "NPT
Höjd4 15/16 "till 5 11/16"
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur250 Deg. F
O-ringenViton
Oljenivåintervall9/32 "till 1"
BehållarmaterialGlas
Bredd2 11 / 16 "

Frakt information:

HS-kod8413919520

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installeras Opto-Matic-olja för slutet system?

A.

  • Före installation måste axelns rotationsriktning bestämmas.
  • Installera oljepumpen på den sida av utrustningen som är vänd mot axelns rotationsriktning för att förhindra felmatning av oljepumpen.
  • Lossa ställskruven och ta bort behållaren.
  • Dra åt den medföljande pluggen i sido- eller bottenvätskeporten.
  • Applicera rörgängatätningsmedel på båda ändarna av en NPT-hannippel (ingår ej) och dra åt den i den återstående vätskeporten och lagerhuset.
  • Det slutna systemet ska vara parallellt med lagerhuset i vertikalt läge.
  • Applicera rörgängatätningsmedel på en hankoppling (ingår ej) och dra åt den i ventilationsöppningen. Upprepa samma sak med den andra hankontakten.
  • Anslut en sektion av koppar- eller nylonslang till NPT-anslutningarna för att fungera som ventilationsledningen.
  • Justera kragen till önskad vätskenivå med insexnyckeln.
  • Fyll lagerkammaren genom huvudkroppen tills den når strax under den optimala vätskenivån som syns i siktet.
  • Använd behållaren för att mata olja till rätt nivå.
  • Placera tummen över reservoarpipen, vänd upp och ner den och för in pipen i huvuddelen tills det övre gjutstycket bottnar på kragen.
  • Sätt fast ställskruvarna på den övre delen och starta maskinen.

F. Är Trico Opto-Matic-olja korrosionsbeständig?

A. Gjutning av smörjmedel & inre delar är gjorda av 316 rostfritt stål respektive förzinkat stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Vad får olja att flöda till ett motorlager när en oljepump med konstant nivå används?

A. Medan du använder en oljepump med konstant nivå strömmar luft från luftventilen till oljebehållaren. Detta frigör vätskan från behållaren och låter den rinna in i utrustningen tills vätsketätningen återupprättas.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetBreddHöjdförbindelseOljenivåintervallMaterialPris
TRICO 30002 Constant Level Oiler, 2.5 oz. Kapacitet, 2-1/2 tums storlek, förzinkat, glasbehållare | AE4CLX 5JG77 300022 1 / 2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "till 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "till 9/16"Elförzinkad1 369 kr
TRICO 30003 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapacitet, 2-11/16 tums storlek, förzinkat, glasreservoar | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9/32 "till 1"zink1 575 kr
TRICO 30005 Constant Level Oiler, 8 oz. Kapacitet, 3-3/16 tums storlek, förzinkat, glasreservoar | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 till 6 11/16 "1 / 4 "NPT9/32 "till 1"zink1 726 kr
TRICO 30010 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapacitet, 4-1/8 tum, förzinkad, glasbehållare | AF2VAJ 6Y851 3001016 oz.4.12 "6 13/16 "till 7 9/16"1 / 4 "NPT9/32 "till 1"zink1 995 kr
TRICO 30215 Constant Level Oiler, 8 oz. Kapacitet, 3-3/16 tums storlek, SS, glasreservoar | AK7FHQ 302158 oz.3 3 / 16 "5 7/8 "till 6 5/8"1 / 4 "NPT9/32 "till 1"Rostfritt stål3 624 kr
RFQ
TRICO 30220 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapacitet, 4-1/8 tums storlek, SS, glasreservoar | AK7FJC 3022016 oz.4 1 / 8 "6 3/4 "till 7 1/2"1 / 4 "NPT9/32 "till 1"Rostfritt stål3 712 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30213 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapacitet, 2-11/16 tums storlek, SS, glasreservoar
3 481 kr /enhet