TRICO 30220 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapacitet, 4-1/8 tums storlek, SS, glasreservoar | AK7FJC

TRICO 30220 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapacitet, 4-1/8 tums storlek, SS, glasreservoar

Artikel: AK7FJC Modell: 30220
3 712 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonstant nivåolja
Kapacitet16 oz.
förbindelse1 / 4 "NPT
Höjd6 3/4 "till 7 1/2"
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur250 Deg. F
O-ringenViton
Oljenivåintervall9/32 "till 1"
BehållarmaterialGlas
Bredd4 1 / 8 "

Kompatibla tillbehör:

  • Trico Opto lasernivåer: Dessa lättinstallerade enheter fungerar som inspektionsanordningar för att indikera den exakta inställningen av oljenivån i Opto-Matic-olja.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vid vilka temperaturer fungerar denna Opto-Matic-olja?

S. Den kan fungera vid en maximal temperatur på 250 grader Fahrenheit.

F. Hur installeras Opto-Matic konstantolja?

A.

  • Före installation måste axelns rotationsriktning bestämmas.
  • Installera oljepumpen på den sida av utrustningen som är vänd mot axelns rotationsriktning för att förhindra felmatning av oljepumpen.
  • Bestäm rätt oljenivå, antingen indikerad med en pil eller manuellt markerad med hjälp av en märkningsanordning.
  • Lossa ställskruven och ta bort reservoarenheten.
  • Kontrollera att all ansluten hårdvara är fri från kontaminering.
  • Anslut nedre gjutstycket till lagerkammaren och kontrollera att gjutstycket är parallellt med önskad oljenivå.
  • Mät avståndet mellan olje- och gjutkanten och ställ in oljenivåjusteraren, dvs Opto lasernivåverktyg.
  • Trä den övre justerarmen till önskad nivå och när rätt nivå har uppnåtts, lås den nedre justerarmen mot överarmen.
  • Fyll utrustningens lagerkammare genom det nedre gjutstycket och använd en tratt för att fylla reservoarenheten.
  • Dra åt ställskruven och starta utrustningen.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetBreddHöjdförbindelseOljenivåintervallMaterialPris
TRICO 30002 Constant Level Oiler, 2.5 oz. Kapacitet, 2-1/2 tums storlek, förzinkat, glasbehållare | AE4CLX 5JG77 300022 1 / 2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "till 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "till 9/16"Elförzinkad701SEK
TRICO 30003 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapacitet, 2-11/16 tums storlek, förzinkat, glasreservoar | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9/32 "till 1"zink890SEK
TRICO 30005 Constant Level Oiler, 8 oz. Kapacitet, 3-3/16 tums storlek, förzinkat, glasreservoar | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 till 6 11/16 "1 / 4 "NPT9/32 "till 1"zink976SEK
TRICO 30010 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapacitet, 4-1/8 tum, förzinkad, glasbehållare | AF2VAJ 6Y851 3001016 oz.4.12 "6 13/16 "till 7 9/16"1 / 4 "NPT9/32 "till 1"zink1 114 kr
TRICO 30213 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapacitet, 2-11/16 tums storlek, SS, glasreservoar | AK7FHE 302134 oz.2 11 / 16 "4 15/16 "till 5 11/16"1 / 4 "NPT9/32 "till 1"Rostfritt stål3 481 kr
RFQ
TRICO 30215 Constant Level Oiler, 8 oz. Kapacitet, 3-3/16 tums storlek, SS, glasreservoar | AK7FHQ 302158 oz.3 3 / 16 "5 7/8 "till 6 5/8"1 / 4 "NPT9/32 "till 1"Rostfritt stål3 624 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30220 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapacitet, 4-1/8 tums storlek, SS, glasreservoar
3 712 kr /enhet