Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 30541 Spraydimma kylvätskesystem, 1 linje, 1/4 gallon | AF2VAC 6Y845

TRICO 30541 Spraydimma kylvätskesystem, 1 linje, 1/4 gallon

Finns i lager
Artikel: AF2VAC Modell: 30541Korsref: 6Y845
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
5 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpray kylsystem
Kapacitet1 qt.
Control ModeEj tillämplig
Kontroll typNålventil
Längd5"
Antal linjer1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8424200000
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

Trico TC-1 Premium Synthetic Coolants: Tri-Cool kylmedel innehåller en klorfri, extremt trycktillsats som förbättrar verktyget och ytfinishen. Även vid låga koncentrationer förhindrar dessa kylmedel rost på verktygs- och maskinytor.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Hur säkerställer jag förbättrad kylning och kylvätskeleverans?

A. Det kan erhållas när större droppar används. Undvik att använda alltför torr dimma.

F. Hur installerar man Trico Li'l Mister spraydimma kylvätskesystem?

A.

  • Installera behållaren vid eller något under arbetsnivån.
  • Borra två 8-tums hål och gänga med en 5/16-18 kran.
  • Installera enheten med skruvar med slitshuvud (ingår).
  • Använd en monteringsklämma för att installera munstycken nära arbetsområdet. Munstyckena bör vara ungefär en tum bort från skärverktyget.
  • Fyll behållaren med en vattenlöslig kylvätska (Tri-Cool kylvätska rekommenderas) efter att du tagit bort påfyllningslocket.
  • Anslut en källa för ren och torr verkstadsluft till 1/4-tums FNPT-kopplingen på enhetens sida.

F. Hur rengör jag systemet?

A.

  • Om ledningen eller munstycket blir igensatt, tvinga luft genom kylvätskeledningen och tillbaka in i behållaren med tummen och pekfingret för att rensa systemet. Gör detta i slutet av varje produktionskörning.
  • Om det är nödvändigt att tvätta enheten, använd varmt vatten och tvålvatten eller ett lösningsmedel som inte skadar Buna-N O-ringarna, polyetenbehållaren eller akrylsiktröret.

F. Hur byter jag ut det gamla munstycket på systemet och installerar ett nytt?

A.

  • Lossa den räfflade muttern tills munstycksskyddet kan skjutas.
  • Koppla bort munstyckskroppen från plastledningen med en vrid-/dragrörelse.
  • Fånga den inre linjen och håll den samtidigt som du tar bort det gamla munstycket helt.
  • Det finns två mässingsrör som sticker ut från munstycksänden. Placera innerröret med liten diameter på det längre röret av de två.
  • Täck munstyckskroppen med det yttre plaströret.
  • Skjut den räfflade muttern på det yttre plaströret och dra åt det ordentligt.
  • Munstycket är nu i drift.

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapacitetControl ModePris
TRICO 30540 Spraykylsystem, Linjeplast, Linjelängd 5, 1 Qt Kapacitet | AN2UHF 30540-1 qt.-2 923 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30541 Spraydimma kylvätskesystem, 1 linje, 1/4 gallon
5 605 kr /enhet