DYNABRADE Air Random Orbital Sander med 5 "vinyl eller krok ansiktsdyna


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 12,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Husmaterial: Komposit , Min. Slangstorlek: 1 / 4 " , Kuddstorlek: 5" , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHPOrbit Dia.Total längdPris (ex moms)
A
59009
3.5140.253 / 8 "7.25 "4 023 SEK
B
59005
3.5140.253 / 8 "6.5 "3 856 SEK
C
59035
3.5140.253 / 32 "6.5 "3 907 SEK
D
59039
3.5140.253 / 32 "7.25 "4 023 SEK
E
59008
3.5140.253 / 8 "8.5 "4 234 SEK
F
56853
4.5180.283 / 32 "8.5 "4 622 SEK
G
56850
4.5180.283 / 32 "6.5 "4 518 SEK
H
56880
4.5180.283 / 8 "6.5 "4 350 SEK
I
56854
4.5180.283 / 32 "7.25 "4 804 SEK
J
58415
5.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "9 426 SEK
K
58420
5.75230.453 / 8 "11.375 "9 817 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?