Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 34424 Förvaringslock, HDPE, 1 tums munstycksstorlek, svart

Finns i lager
Artikel: AH9KNV Modell: 34424Korsreferens: 40AX71
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
1 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringslock
FärgSvart
Höjd6 1 / 4 "
Längd5.75 "
MaterialHDPE
Munstycksstorlek1"
Utanför Dia.5 3 / 4 "
Tutlängd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)14.61
HS-kod3923509090
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Trico Spectrum oljebehållare: Trico 34424 munstyckslock används med dessa behållare för dispensering av oljor vid behov.
  • Trico Förvaringslock: Användare kan ersätta detta munstyckslock med ett helt täckt lock eller munstyckslock av olika färg för olika smörjmedelstillämpningar.
  • Trico 34463 Handpump: Dessa handpumpar passar ihop med Spectrum-oljebehållarna för att dispensera vätskor från dem.
  • Trico andningsventiler: Dessa ventilationsventiler används med Trico Spectrum oljebehållare för att lätt hälla ut oljan.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är detta Trico 34424 munstyckslock gjort av?

S. Detta Trico 34424 munstyckslock är tillverkat av HDPE för UV- och kemikaliebeständighet.

F. Hur installerar man detta munstyckslock?

A. Detta munstyckslock kan enkelt installeras genom att vrida det en fjärdedel på behållarens utlopp.

Produktvarianter

ProduktModellFärgStorlekTutlängdTut utanför Dia.HöjdLängdMaterialPris
TRICO 34410 Förvaringslock, HDPE, 1/2 tums munstycksstorlek, gul | AH9KLX 40AX27 34410Gul-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE981SEK
TRICO 34429 Förvaringslock, HDPE, 1 tums munstycksstorlek, mörkgrön | AH9KLY 40AX28 34429Dark Green-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE1 010 kr
TRICO 34418 Förvaringslock, HDPE, 1/2 tums munstycksstorlek, brun | AH9KMC 40AX32 34418Tan-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE943SEK
TRICO 34417 Förvaringslock, HDPE, 1/2 tums munstycksstorlek, grå | AH9KMD 40AX33 34417Grå-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE943SEK
TRICO 34408 Förvaringslock, HDPE, 1/4 tums munstycksstorlek, brun | AH9KME 40AX34 34408Tan-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE847SEK
TRICO 34412 Förvaringslock, HDPE, 1/2 tums munstycksstorlek, blå | AH9KMF 40AX35 34412Blå-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE958SEK
TRICO 34426 Förvaringslock, HDPE, 1 tums munstycksstorlek, lila | AH9KMG 40AX36 34426Purple-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE1 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 34424 Förvaringslock, HDPE, 1 tums munstycksstorlek, svart
1 010 kr /enhet