TRICO 36800 Vakuumpump, oljeprovningsprodukt, standard

Artikel: CD6VUE Modell: 36800
883SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump
Slanglängd3/16 "till 5/16"
StilStandard
Tråd storlek38 "-400
TypStandard
Vakuum27 "Hg

Frakt information:

HS-kod8413919520

Kompatibla tillbehör:

  • Provportadaptrar: Dessa portadaptrar används för att skruva i provportar för enkel insamling av denna oljeprovspump.
  • Flexibla slangar: De används för att transportera det sugna oljeprovet från en port till önskad plats.
  • Oljeprovflaskor: Dessa flaskor används för att lagra det insamlade oljeprovet för efterföljande analys.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är fördelarna med oljeprovtagning?

A.

  • Förbättrad utrustningsprestanda och minskade stillestånds- och reparationskostnader.
  • Enkel identifiering av nödvändiga reparationer och skick på utrustningen/smörjmedlet.
  • Minskat oljeavfall, oljebyte och totala driftskostnader.

F. Vad händer om du inte tar oljan regelbundet?

A.

  • Oschemalagd stilleståndstid för byte av olja eller maskinfel.
  • Svårigheter att identifiera pågående felfunktioner.

Produktvarianter

ProduktModellTypStilVakuumTråd storlekSlanglängdPris
TRICO 36801 Vakuumpump, oljeprovningsprodukt, kraftig, med utlösningsventil | AM2VFP 36801Heavy DutyKraftig med frigöringsventil27 "Hg38 "-4003/16 "till 5/16"1 654 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36800 Vakuumpump, oljeprovningsprodukt, standard
883SEK /enhet