TRICO 36944 Handhållet system med låg viskositet, 220V, 50 Hz

Artikel: CD6VBU Modell: 36944
39 299 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLV handhållen stilfiltervagn
Amps8.8
Djup20 "
Höjd12 "
Hz50
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Max. Viskositet430 cst
Motor1/2 hk vid 1750 rpm
motortyp220V 50Hz
FasSingle
Avlastningstryck50 psi
Spänning220
Bredd11 "

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsSpänningMax. Flöde GPMPris
TRICO 36994 Lågviskös handhållen filtervagn, 5.5 GPM, 115V, 8.8A | AA4ERR 12H999 36994115V 60Hz8.81155.551 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36944 Handhållet system med låg viskositet, 220V, 50 Hz
39 299 kr /enhet