TRICO 36994 Handhållen filtervagn med låg viskositet, 5.5 GPM, 115V, 8.8A

Finns i lager
Artikel: AA4ERR Modell: 36994Korsreferens: 12H999

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLV handhållen stilfiltervagn
Amps8.8
Olika tryck85 PSI
Filterbetyg10 mikron
Höjd18 "
Längd15 "
Max. Flöde GPM5.5
mikron10 mikron
Motor HP1/2
motortyp115V 60Hz
PumptypBronz Intern Helican Gear Pump
Spänning115
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.23
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Trico ersättningsfilter: Dessa oljefiltermediaelement ersätter partikel- och vattenfiltren i denna Trico 36994 handhållna filterenhet med låg viskositet.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är skillnaderna mellan in-line-filter och bärbara filterenheter?

A. In-line filter filtrerar kontinuerligt oljan/vätskan i systemet. Off-line system som denna Trico 36994 handhållna filterenhet behöver inte vara permanent kopplade till ett system. De används endast vid filtrering av ny vätska/olja innan den läggs till systemet eller reservoarerna.

F. Kan vi sänka detta Trico 36994 handhållna filter med låg viskositet?

S. Nej, detta lågviskösa filtreringssystem som innehåller en helt sluten, fläktkyld (TEFC) motor kan inte sänkas ner i vätskor. Användare bör vidta försiktighetsåtgärder i våta miljöer för att inte låta vätskorna komma i kontakt med enhetens elektriska komponenter.

F. Vad är sug-/lyfthuvudet för denna filterenhet?

A. Denna filterenhet har ett 20 fot sug-/lyfthuvud.

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsSpänningMax. Flöde GPMPris
TRICO 36944 Handhållet system med låg viskositet, 220V, 50 Hz | CD6VBU 36944220V 50Hz8.8220-39 299 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36994 Handhållen filtervagn med låg viskositet, 5.5 GPM, 115V, 8.8A
35 030 kr /enhet