TRICO 36970 högviskös filtervagn, 115V, 20A, 1/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AA4ERT Modell: 36970Korsref: 12J002

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

130 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHög viskositetsfiltervagn
Amps20
Olika tryck105 PSI
Filterbetyg10 mikron
Höjd48 "
Längd24 "
Max. Flöde GPM4
mikron10 mikron
Motor HP1.5
motortypelektriska
PumptypKugghjulspump av industriell kvalitet
Spänning120
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 110.25
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är användningen av backventilen i denna högviskösa filtreringsvagn?

A. En backventil stoppar flödet av vätska in i filterenheten när enheten är i bypass-läge. Det förhindrar också återflöde av vätskor när de pumpas vertikalt.

F. När behöver vi byta ut filterelementen?

S. Denna Trico 36970 högviskösa filtreringsvagn består av differentialtrycksmätare som visar en ökning av tryckskillnaden mellan dessa mätare när filterelementen blir igensatta. Vi måste byta ut filterelementen när denna tryckskillnad mellan två mätare når 40 psi. Om användaren inte byter ut filterelementen förrän måttet når 43 psi, kommer enheten att gå in i bypass-läge och inte längre filtrera oljan/vätskan.

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsSpänningFilterbetygMax. Flöde GPMLängdBreddHöjdPris
TRICO 36933 pneumatisk filtervagn med hög viskositet, 100 psi, 3 GPM, 1.5 hk, 110 grader. F | AA4ERU 12J003 36933Pneumatisk2011510 mikron324 "24 "48 "174 583 kr
TRICO 36998 högviskösa filtervagnssystem, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220V 50Hz2022010 mikron3.521 "28 "48 "85 943 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36970 högviskös filtervagn, 115V, 20A, 1/4 tum NPT
130 874 kr /enhet