TRICO 36933 Pneumatisk filtervagn med hög viskositet, 100 psi, 3 GPM, 1.5 hk, 110 grader. F

Finns i lager
Artikel: AA4ERU Modell: 36933Korsref: 12J003

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

174 583 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHög viskositetsfiltervagn
Amps20
Olika tryck105 PSI
Filterbetyg10 mikron
Höjd48 "
Längd24 "
Max. Flöde GPM3
Max. Tryck100 psi
mikron10 mikron
Motor HP1.5
motortypPneumatisk
PumptypPneumatisk driven industriell växellåda
Spänning115
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Trico 36972 filtermedia: Detta mikroglasfiltermedium är idealiskt för att ersätta filter i hydrauliska system i drift på grund av normalt slitage eller modifieringar i filterkvalitet eller applikation. Det är användbart att regelbundet byta ut smutsiga filter för att upprätthålla effektiv filtrering och uppfylla nödvändiga flödeshastigheter.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka typer av tätningar används i Trico 36933 pneumatisk filtervagn?

A. Viton-tätningar används för att säkerställa läckagesäker drift. De ger också utmärkt motståndskraft mot ozon, oxidation, UV-exponering, väder och svamp.

F. Hur rengör och underhåller jag Trico 36933 pneumatisk filtervagn med hög viskositet?

A.

  • Kontrollera regelbundet efter slitage eller skador på filtervagnen.
  • Inspektera filterhuset för blockering; rengör vid behov.
  • Undersök Viton tätningar för slitage; byt ut vid behov för läckagesäker drift.
  • Kontrollera pump och motor för slitage; smörj enligt tillverkarens instruktioner.
  • Se till att filtervagnen fungerar inom det specificerade temperaturintervallet.

F. Erbjuder Trico en filtervagn med elmotor?

S. Ja, kunder som letar efter filtervagnar med elmotor kan välja Trico 36970 filtervagn. Den har en filterklassning på 10 mikron och kan arbeta med en spänning på 120V.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en pneumatisk filtervagn?

A.

  • Utvärdera filtreringseffektiviteten, med tanke på mikronklassificering och föroreningstyper.
  • Bekräfta kompatibilitet med pneumatisk vätska vad gäller viskositet, temperatur och kemisk sammansättning.
  • Kontrollera flödeshastighetskapaciteten för att säkerställa att de uppfyller systemkraven utan att orsaka begränsningar.
  • Välj filtermedietyp (cellulosa, mikroglas eller syntetiskt) baserat på behoven för att avlägsna föroreningar.

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsSpänningFilterbetygMax. Flöde GPMLängdBreddHöjdPris
TRICO 36970 högviskös filtervagn, 115V, 20A, 1/4 tum NPT | AA4ERT 12J002 36970elektriska2012010 mikron424 "24 "48 "130 874 kr
TRICO 36998 högviskösa filtervagnssystem, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220V 50Hz2022010 mikron3.521 "28 "48 "85 943 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36933 Pneumatisk filtervagn med hög viskositet, 100 psi, 3 GPM, 1.5 hk, 110 grader. F
174 583 kr /enhet