Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 39350 fettmätare, 1/8 tum NPT, 10000 Psi arbetstryck | AA4ETM 12J021

TRICO 39350 fettmätare, 1/8 tum NPT, 10000 psi arbetstryck

Finns i lager
Artikel: AA4ETM Modell: 39350Korsref: 12J021
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
14 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital fettmätare
Arbetstryck10000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9031808080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trico 39350 fettmätare används i bil- och marintillämpningar för att mäta och övervaka den exakta mängden fett som matas ut under smörjning. Integreringen av fettmätaren med en uppmätt fettdispenser säkerställer kontrollerad smörjning.

Funktioner:

  • Trico 39350 fettmätare levereras med en digital skärm som visar mängden utmatat fett i kubikcentimeter, gram, ounces eller fluid ounces.
  • Den bakgrundsbelysta LCD-skärmen har stora lättlästa siffror med indikation för låg batterinivå.
  • Denna Trico fettmätare klarar tryck upp till 10000 psi.
  • Den erbjuder ett aluminiumhölje för korrosionsbeständighet på utsatta ytor.

Kompatibla tillbehör:

  • Trico MD-1200 dispensrar: Dessa dispensrar för mikrodroppar använder en trycksatt reservoar för exakt oljebaserad smörjmedelstillförsel för minskad vätskeanvändning. De eliminerar överflödig luftburen eller på arbetsstyckets vätska. Dessa dispensrar har lättanvända oberoende kontroller för maximal flexibilitet vid justering av vätska. De är utrustade med relativ luft/vätskevåg för repeterbara inställningar och för att spara tid vid justering av flödeshastigheter.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av tätning tillhandahåller Trico fettmätare?

A. Trico fettmätare ger Buna-N tätning.

F. Vilka är de olika kategorierna av fetter?

S. Det finns i stort sett 7 olika kategorier av fetter som kallas för multipurpose (MP), marinfetter, tunga fetter, specialfetter, extremt tryck (EP), fordons- och industrifetter.

F. Hur förhindrar jag att den här fettmätaren spills av fett och andra smörjmedel?

A.

  • Dra åt kopplingarna ordentligt för att förhindra läckage under drift.
  • Inspektera regelbundet slangar och anslutningar för slitage eller skador.
  • Förvara fettmätaren i ett stabilt, upprätt läge när den inte används.

F. Hur återställer jag Trico 39350 fettmätarens avläsningar?

A.

  • Se till att fettmätaren är avstängd.
  • Håll in återställningsknappen i 5 sekunder.
  • Släpp knappen för att slutföra återställningsprocessen.

F. Hur kalibrerar jag en fettmätare?

A.

  • Se till att fettmätaren är ren och fri från rester.
  • Applicera en känd mängd fett genom mätaren.
  • Justera inställningarna för att matcha den dispenserade mängden och slutför kalibreringen.

F. När ska jag byta ut denna fettmätare?

A.

  • Byt ut om displayen inte fungerar eller visar inkonsekventa avläsningar.
  • Byt när komponenter uppvisar tecken på överdrivet slitage eller skada.
  • Uppgradera om fettmätaren inte upprätthåller kalibreringsnoggrannheten.

F. Hur vet jag om den här fettmätaren stöder en viss typ av fett eller inte?

A.

  • Se produktmanualen för en lista över fetttyper som stöds.
  • Kontakta tillverkaren eller leverantören för specifik information om fettkompatibilitet.
  • Se till att fettmätaren är kalibrerad till det avsedda fettets viskositet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 39350 fettmätare, 1/8 tum NPT, 10000 psi arbetstryck
14 276 kr /enhet