Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO PE-3003 Automatisk smörjpump, 3.33 CC/cykeleffekt, 3 liters kapacitet, plast | AE4CLW 5JG49

TRICO PE-3003 Automatisk smörjpump, 3.33 CC/cykeleffekt, 3 liters kapacitet, plast

Finns i lager
Artikel: AE4CLW Modell: PE-3003Korsreferens: 5JG49
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
19 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk smörjpump
Behållarstorlek3L
Min. Produktion0.2 cc / timme
Utloppsstorlek5/16 "-24
Produktion3.33 cc / sek.
Tidsintervall3-999 Min.
TypPE-30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.08
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDTW

Kompatibla tillbehör:

Trico DSM-3/0 Meter Units: De tillåter exakt smörjmedelskontroll vid varje smörjpunkt. När inget smörjmedel tillförs förhindrar en fjäderbelastad backventil luft från att komma in i systemet.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är säkerhetsinstruktionerna man måste vara medveten om innan man använder Trico PE-3003 automatisk smörjpump?

A.

  • Metall- eller plaströr bör användas för rörledningar.
  • För att underlätta den initiala tömningen av luft och kontroll av oljetillförseln till varje punkt, lämna en slutkoppling (nära mätarenheten) något lös.
  • Använd endast ren olja från en ren behållare. Blanda eller ändra inte oljans viskositet.
  • Koppla bort och spola ledningarna om föroreningar kommer in i systemet. Fyll på systemet med rent smörjmedel efter att ha tömt behållaren och rengjort filterelementen.

F. Vilka säkerhetsfunktioner erbjuder Trico PE-3003-pumpen för systemskydd?

A. Trico PE-3003-pumpen inkluderar en tryckvakt som stänger av pumpen om systemtrycket faller under en inställd nivå, vilket skyddar mot lednings- eller komponentfel.

F. Hur förhindrar man fel i denna automatiska smörjpump?

A.

  • Montera behållaren på en synlig och lättillgänglig plats för övervakning och service. Se till att elektriska anslutningar görs av en kvalificerad elektriker enligt lokala föreskrifter och säkerhetsföreskrifter.
  • Rengör filterelementen och fyll på systemet med rent smörjmedel med jämna mellanrum för att förhindra föroreningsproblem som kan leda till funktionsfel.
  • Anslut pumpen enligt schemat som finns i instruktionsbladet för att säkerställa korrekta elektriska anslutningar och undvika ledningsproblem som kan störa pumpens drift.
  • Justera cykel- och intervalltiderna korrekt med hjälp av piltangenterna bredvid smörjcykeln eller tidsintervalldisplayen. Se till att inställningarna överensstämmer med smörjkraven för ditt system för optimal prestanda.
  • Rengör behållaren och filterelementen enligt rekommendationer baserat på oljerenhetsnivåer. Regelbundet underhåll av dessa komponenter är avgörande för att förhindra systemproblem.

F. Vilken driftstemperatur har denna smörjpump?

S. Denna automatiska smörjpump har driftstemperaturer från 32 till 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellProduktionMin. ProduktionMax. ProduktionTidsintervallTypPris
TRICO PE-1202-05 Automatisk cyklisk pump, 5 intervalltid, 36 till 72 CC/timme effekt | AE4CLQ 5JG44 PE-1202-053-6 cc / cykel36 cc / timme72 cc / timme-PE-129 277 kr
TRICO PE-1202-10 automatisk cyklisk pump, 10 intervalltid, 18 till 36 CC/cykelutgång | AE4CLR 5JG45 PE-1202-103-6 cc / cykel18 cc / timme36 cc / timme-PE-129 277 kr
TRICO PE-1202-15 automatisk cyklisk pump, 15 intervalltid, 12 till 24 CC/cykelutgång | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / cykel12 cc / timme24 cc / timme-PE-129 277 kr
TRICO PE-1202-30 automatisk cyklisk pump, 30 intervalltid, 6 till 12 CC/cykelutgång | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / cykel6 cc / timme12 cc / timme-PE-129 277 kr
TRICO PE-1202-60 automatisk cyklisk pump, 60 intervalltid, 3 till 6 CC/cykelutgång | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / cykel3 cc / timme6 cc / timme-PE-129 277 kr
TRICO PE-2202-06 Automatisk smörjpump, Effekt 6 cc/sek., Intervall 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / cykel15 cc / timmeEj tillämplig-PE-2212 112 kr
RFQ
TRICO PE-2002-15 Automatisk smörjpump, Effekt 15 cc/sek., Intervall 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / cykel15 cc / timmeEj tillämplig-PE-2010 872 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO PE-3003 Automatisk smörjpump, 3.33 CC/cykeleffekt, 3 liters kapacitet, plast
19 380 kr /enhet