Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO PE-1202-10 automatisk cyklisk pump, 10 intervalltid, 18 till 36 CC/cykelutgång | AE4CLR 5JG45

TRICO PE-1202-10 automatisk cyklisk pump, 10 intervalltider, 18 till 36 CC/cykelutgång

Finns i lager
Artikel: AE4CLR Modell: PE-1202-10Korsreferens: 5JG45
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
9 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk smörjpump
Behållarstorlek2L
Max. Produktion36 cc / timme
Min. Produktion18 cc / timme
Uns per stroke10
Utloppsstorlek5/16 "-24
Produktion3-6 cc / cykel
Tidsintervall10
TypPE-12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.54
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDTW

Kompatibla tillbehör:

  • TRICO mätarenhet: Dessa mätarenheter styr eller justerar flödet av smörjmedel på varje plats när de används med denna Trico PE-1202-10 pump.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna Trico PE-1202-10 smörjpump?

A.

  • Montera enheten på önskad plats och anslut den till en jordad strömkälla.
  • Efter att ha släppt låsmuttern, vrid justeringsrattens räfflade sektion (medurs eller moturs) för att kontrollera önskad flödeshastighet. Dra åt låsmuttern i önskad inställning.
  • Förfyllning av systemet kräver att utgången ställs in på den högsta inställningen och att pumpenheten ska cyklas tills användaren kan observera oljan på den mest avlägsna punkten. Återställ sedan utgången till önskad inställning som i föregående steg efter att ha kontrollerat tätheten på alla kopplingar igen.
  • Lågnivåomkopplaren kan anslutas till ett ljudlarm/kontrollpanellampa för att signalera användaren att fylla på olja i behållaren.
  • Montera kompatibla mätarenheter vid smörjpunkter och anslut dem med slangar.
  • Förhindra att smuts eller föroreningar tränger in i enheten eller rören.

F. Vilken är driftstemperaturen och trycket för denna Trico PE-1202-10 smörjpump?

S. Denna Trico PE-1202-10 smörjpump kan arbeta vid ett maximalt tryck på 40 psi och temperaturer från 32 till 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellProduktionMin. ProduktionMax. ProduktionTidsintervallTypPris
TRICO PE-1202-05 Automatisk cyklisk pump, 5 intervalltid, 36 till 72 CC/timme effekt | AE4CLQ 5JG44 PE-1202-053-6 cc / cykel36 cc / timme72 cc / timme-PE-129 277 kr
TRICO PE-1202-15 automatisk cyklisk pump, 15 intervalltid, 12 till 24 CC/cykelutgång | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / cykel12 cc / timme24 cc / timme-PE-129 277 kr
TRICO PE-1202-30 automatisk cyklisk pump, 30 intervalltid, 6 till 12 CC/cykelutgång | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / cykel6 cc / timme12 cc / timme-PE-129 277 kr
TRICO PE-1202-60 automatisk cyklisk pump, 60 intervalltid, 3 till 6 CC/cykelutgång | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / cykel3 cc / timme6 cc / timme-PE-129 277 kr
TRICO PE-3003 Automatisk smörjpump, 3.33 CC/cykeleffekt, 3 liters kapacitet, plast | AE4CLW 5JG49 PE-30033.33 cc / sek.0.2 cc / timme--PE-3019 380 kr
TRICO PE-2202-06 Automatisk smörjpump, Effekt 6 cc/sek., Intervall 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / cykel15 cc / timmeEj tillämplig-PE-2212 112 kr
RFQ
TRICO PE-2002-15 Automatisk smörjpump, Effekt 15 cc/sek., Intervall 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / cykel15 cc / timmeEj tillämplig-PE-2010 872 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO PE-1202-10 automatisk cyklisk pump, 10 intervalltider, 18 till 36 CC/cykelutgång
9 277 kr /enhet