Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIDON 300110338 Slangklämma Minsta diameter 3-3 / 8 Sae 80 Pk5 | AB4ELK 1XGV9

TRIDON 300110338 Slangklämma Minsta diameter 3-3/8 Sae 80 Pk5

Finns i lager
Artikel: AB4ELK Modell: 300110338Korsreferens: 1XGV9

Få det Maj 14, Tisdag
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
523SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material300 Stainless Steel
Bandbredd3 / 4 "
KlämtypT-bult
Max. Kläm Dia.3-11 / 16 "
Metrisk Dia. Max.93.66mm
Metrisk Dia. Min.85.72mm
Min. Kläm Dia.3.375 "
SAE-nummer80
Tjocklek0.025 "
Vridmoment75 tum .-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Bromaterial (300 rostfritt stål)
    • Undermärke: Idealisk

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kläm Dia.Metrisk Dia. Max.Metrisk Dia. Min.Min. Kläm Dia.SAE-nummerPris
TRIDON 300110138 Slangklämma Minsta diameter 1-3 / 8 Sae Pk5 | AB4EKT 1XGU2 3001101381-9 / 16 "39.67mm34.92mm1.375 "138595SEK
TRIDON 300110150 Slangklämma Minsta diameter 1-1 / 2 Sae Pk5 | AB4EKU 1XGU3 3001101501.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150523SEK
TRIDON 300110163 Slangklämma Minsta diameter 1-5 / 8 Sae Pk5 | AB4EKV 1XGU4 3001101631.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163544SEK
TRIDON 300110175 Slangklämma Minsta diameter 1-3 / 4 Sae 28 Pk5 | AB4EKW 1XGU5 3001101752"50.8mm44.45mm1.75 "28498SEK
TRIDON 300110188 Slangklämma Minsta diameter 1-7 / 8 Sae 32 Pk5 | AB4EKX 1XGU6 3001101882.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32498SEK
TRIDON 300110200 Slangklämma Minsta diameter 2 Sae 36 Pk5 | AB4EKY 1XGU7 3001102002-5 / 16 "58.73mm50.8mm2"36519SEK
TRIDON 300110213 Slangklämma Minsta diameter 2-1 / 8 Sae 40 Pk5 | AB4EKZ 1XGU8 3001102132.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40504SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON 300110338 Slangklämma Minsta diameter 3-3/8 Sae 80 Pk5
523SEK /enhet