Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIDON 5324 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1-1/4 Sae 24 - Förpackning med 10 | AB4EMR 1XGZ2

TRIDON 5324 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 1-1/4 Sae 24 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4EMR Modell: 5324Korsreferens: 1XGZ2
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material201 / 301 Rostfritt Stål
Bandbredd1 / 2 "
KlämtypFodrad
Husets material201 / 301 Rostfritt Stål
Max. Kläm Dia.2"
Metrisk Dia. Max.50.8mm
Metrisk Dia. Min.31.75mm
Min. Kläm Dia.1.25 "
SAE-nummer24
SkruvmaterialPläterat kolstål
Skruvstorlek5 / 16 "
Tjocklek0.022 "
Vridmoment35 tum .-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Bandplatser (rektangulär)
    • Undermärke: Idealisk

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON 5324 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 1-1/4 Sae 24 - paket med 10
226SEK /enhet