Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRILOGY DL2700/3GR Lås åtkomstkontroll | AD3JHP 3ZM81

TRILOGY DL2700/3GR Lås åtkomstkontroll

Finns i lager
Artikel: AD3JHP Modell: DL2700/3GRKorsreferens: 3ZM81

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
Baksida1.875 "
Batteritid120,000 cykler
Dörrtjocklek1-5/8" to 1-7/8"
FinishLjus mässing
Brandbedömning3 timmar
Funktion Kontor med nyckelöverstyrning
Grade1
Hantera typSpak
Insida djup1-11 / 16 "
Inuti höjden8.25 "
Inre bredd3.25 "
NyckelStandard
KnappsatsFristående, helt programmerbar 12-siffrig metall
Max. Användarkoder100
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför höjd8"
Utanför bredd3.25 "
Kraftkälla(5) AA-batterier
Tidsinställd inträde5 - 20 sek.
TypElektronisk, nyckelfri
VädertåligNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.08
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDDO

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdBaksidaBatteritidInuti höjdenInre breddNyckelMonteringsstilPris
TRILOGY DL2800 / 26DGR Batteridrivet tryckknappslås | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRElektroniskt nyckellöst lås8"2.75 "100,000 cykler8"3.25 "StandardCylindrisk14 612 kr
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Batteridrivet Exit Trim Lock | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRElektroniskt nyckelfritt trimlås11 "3"60,000 cykler11 "-StandardYale Exit-enheter14 349 kr
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR Batteridrivet Exit Trim Lock | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRElektroniskt nyckelfritt trimlås11 "3"60,000 cykler11 "-StandardYale Exit-enheter19 168 kr
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR Batteridrivet Exit Trim Lock | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRElektroniskt nyckelfritt trimlås11 "-60,000 cykler11 "-StandardSargent Exit-enhet-
RFQ
TRILOGI DL2800IC / 26DGR Kontrolllås Elektronisk Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRElektroniskt nyckellöst lås8"1.875 "100,000 cykler8"1 / 4 "SFICCylindrisk14 730 kr
TRILOGY DL1200ET26DTPGR Batteridrivet stillås | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRElektronisk Keyless Exit Trim Lock Smal stil14.5 "1.625 "80000 cykler--StandardSmal stil7 859 kr
TRILOGY DL5200 / 26DGR Batteridrivet dubbelsidigt lås | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRElektroniskt nyckellöst lås8"1-11 / 16 "100,000 cykler8"-StandardCylindrisk17 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRILOGY DL2700/3GR Lås åtkomstkontroll
9 241 kr /enhet