TRILOGI DL5300IC26D Dubbelsidigt digitalt lås Weatherized | AB7ZGQ 24U103

TRILOGY DL5300IC26D Dubbelsidigt digitalt lås väderbehandlat

Artikel: AB7ZGQ Modell: DL5300IC26DKorsreferens: 24U103

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
Baksida1-11 / 16 "
Backsetstorlek (in.)2-3/4
Batteritid100,000 cykler
Dörrtjocklek1-3/8 to 1-7/8"
Event Audit Trail40,000
FinishBorstad krom
Brandbedömning3 timmar
Funktion Inträde och utträde med nyckelöverstyrning
Grade1
HandNH
Hantera typRakt
NyckelSFIC
Knappsatsy
Max. Användarkoder2000
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför höjd8"
Utanför bredd3.25 "
Kraftkälla(5) AA-batterier
TypKnappsatskontroll, dubbelsidig
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.08
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDDO

Produktvarianter

ProduktModellNyckelBaksidaBatteritidMonteringsstilKraftkällaTypDörrtjocklekFinishPris
TRILOGI DL4500CRR26D Digital spärrlås med sekretessfunktion | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandard2.75 "100,000 cyklerTapphålBatteriKnappsatskontroll1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom14 962 kr
TRILOGI DL4500CRL26D Digita Mortise Lock med sekretessfunktion | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DStandard2.75 "100,000 cyklerTapphålBatteriKnappsatskontroll1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom14 889 kr
TRILOGI DL530026D Dubbelsidigt digitalt lås Weatherized | AB7ZGP 24U102 DL530026DStandard1-11 / 16 "100,000 cyklerCylindrisk(5) AA-batterierKnappsatskontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom24 301 kr
TRILOGY PDL4100 / 26D Elektroniskt lås Satin Chrome 12-knapp | AG9LUU 20UL47 PDL4100 / 26D-2.75 "60,000 cyklerCylindrisk(5) AA-batterier-1-3/8" to 1-7/8"Satin Chrome19 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRILOGY DL5300IC26D Dubbelsidigt digitalt lås väderbehandlat