TRILOGI DL4500CRL26D Digita Mortise Lock med sekretessfunktion | AB7ZGN 24U101

TRILOGY DL4500CRL26D Digita instickslås med sekretessfunktion

Finns i lager
Artikel: AB7ZGN Modell: DL4500CRL26DKorsreferens: 24U101

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
Baksida2.75 "
Backsetstorlek (in.)2-3/4
Batteritid100,000 cykler
Dörrtjocklek1-3/8 to 1-7/8"
Event Audit Trail40,000
FinishBorstad krom
Funktion Klassrum med Key Override
HandLH
Hantera typRakt
NyckelStandard
Knappsatsy
Max. Användarkoder2000
MonteringsstilTapphål
Antal nycklar12
KraftkällaBatteri
TypKnappsatskontroll
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.62
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDDO

Produktvarianter

ProduktModellNyckelBaksidaBatteritidMonteringsstilKraftkällaTypDörrtjocklekFinishPris
TRILOGI DL4500CRR26D Digital spärrlås med sekretessfunktion | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandard2.75 "100,000 cyklerTapphålBatteriKnappsatskontroll1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom14 962 kr
TRILOGI DL530026D Dubbelsidigt digitalt lås Weatherized | AB7ZGP 24U102 DL530026DStandard1-11 / 16 "100,000 cyklerCylindrisk(5) AA-batterierKnappsatskontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom24 301 kr
TRILOGI DL5300IC26D Dubbelsidigt digitalt lås Weatherized | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000 cyklerCylindrisk(5) AA-batterierKnappsatskontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom-
RFQ
TRILOGY PDL4100 / 26D Elektroniskt lås Satin Chrome 12-knapp | AG9LUU 20UL47 PDL4100 / 26D-2.75 "60,000 cyklerCylindrisk(5) AA-batterier-1-3/8" to 1-7/8"Satin Chrome19 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRILOGY DL4500CRL26D Digita instickslås med sekretessfunktion
14 889 kr /enhet