Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRILOGY PDL4100 / 26D Elektroniskt lås Satin Chrome 12-knapp | AG9LUU 20UL47

TRILOGY PDL4100/26D elektroniskt lås Satin Chrome 12 knapp

Finns i lager
Artikel: AG9LUU Modell: PDL4100/26DKorsreferens: 20UL47
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
19 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
ÅtkomsttypNärhet och knappsats
Baksida2.75 "
Batteritid60,000 cykler
Dörrtjocklek1-3/8" to 1-7/8"
Event Audit Trail40,000
FinishSatin Chrome
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning och integritet
Grade1
HandIcke-handig
Hantera typSpak
Inuti höjden8.25 "
Lås framstorlek1-1/4" x 2-1/8"
Spärrlängd1 / 2 "
MaterialZink Alloy
Max. Användarkoder2000
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup1-11 / 16 "
Utanför höjd8"
Utanför bredd3.25 "
Kraftkälla(5) AA-batterier
Tidsinställd inträde3 till 15 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3092
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDDO

Produktinformation:

    • Alternativ för nyckelöverstyrning: Schlage "C" -spår (ingår)
    • Max. Närhetsområde: 1 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellNyckelBaksidaBatteritidMonteringsstilKraftkällaTypDörrtjocklekFinishPris
TRILOGI DL4500CRR26D Digital spärrlås med sekretessfunktion | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandard2.75 "100,000 cyklerTapphålBatteriKnappsatskontroll1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom14 962 kr
TRILOGI DL4500CRL26D Digita Mortise Lock med sekretessfunktion | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DStandard2.75 "100,000 cyklerTapphålBatteriKnappsatskontroll1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom14 889 kr
TRILOGI DL530026D Dubbelsidigt digitalt lås Weatherized | AB7ZGP 24U102 DL530026DStandard1-11 / 16 "100,000 cyklerCylindrisk(5) AA-batterierKnappsatskontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom24 301 kr
TRILOGI DL5300IC26D Dubbelsidigt digitalt lås Weatherized | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000 cyklerCylindrisk(5) AA-batterierKnappsatskontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"Borstad krom-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRILOGY PDL4100/26D elektroniskt lås Satin Chrome 12 knapp
19 237 kr /enhet