Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 kantklämma täcker & skyddar nakna kanter från vind, vatten och damm. Den är idealisk för dörr- och fönsterpaneler av glas, metall, plast och trä.
Funktioner:
- Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 kantklämma har en hållbar PVC-konstruktion som motstår ozon, solljus åldrande och motstår kalla klimatförhållanden.
- Dess enkla gripande aluminiumklämmor ger överlägset grepp.
- Denna kanttrim kan motstå värme upp till 158 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- FMVSS 302
- FAA / FAR 23.853
- UL 50E
- UL 94HB
Vanliga frågor och svar:
F. Är Trim-Lok-lister lämpliga för trånga utrymmen?
S. Ja, Trim-Lok-lister har gummikonstruktion, vilket gör det möjligt att passa över snäva hörn utan materialbulor.
F. Vilken är hårdhetsnivån för denna kantklippning?
A. Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 kantklämma har en PVC-bas med en hårdhet på 85 Durometer.
F. Hur förhindrar man att dessa trimningar slits av arbetsstycket?
A. Trims-Lok gummikanttätningar har förapplicerat smältlim för att fästa vid arbetsstycket vid uppvärmning. Dessa trim bör vara ordentligt uppvärmda under installationen för att förhindra att trimmen lossnar av greppet med tiden.