Kantskydd
Dessa är flexibla plastlister för att täcka stänkskärmar, löpbrädor, bildörrkanter och varuautomater. De har ett smältlim som säkert fäster beklädnaden på arbetsstycket när det väl har värmts upp.
Med sitt huvudkontor i Buena Park, Kalifornien, USA, har Trim-Lok tillverkat tätningslösningar sedan 1971 för textil-, fitness-, transport-, tillverknings- och produktionsindustrin. Läs mer
Lätt att installera självhäftande tätningar tillverkade av slitstarkt EPDM-skumgummi för att ge skydd mot väder eller för att minska buller / vibrationer i en maskin eller en utrustning
EPDM gummi och vinyl (PVC) gjorde tätningar för användning med olika typer av kantkantar för att täcka grova kanter. Skydda dörrar, maskiner och utrustning mot hårt väder och höga temperaturer
Används med gummipackningar för att placera en säker och tät tätning mellan ett glas / fönster och karosspanelen för att ge skydd mot temperatur och yttre element
Används i kommersiella och industribyggnader mellan en karosspanel och ett fönster för att placera en säker tätning. Erbjud skydd mot hög värme och hårt väder
Används för att täcka grova kanter för säkerhets- eller dekorationsändamål i kommersiella och industriella miljöer. Finns i enstaka och dubbla greppfingervarianter i upp till 100 fot längd
Trim-Lok-katalogen innehåller gummitätningar, gummilister, kantskydd, gummilåspackningar & nycklar, handverktygssatser och relaterade tillbehör. Trim-Lok gummitätningar är idealiska för att eliminera ljud eller vibrationer i ljudkapslingar och tunga maskiner och skydda dem från föroreningar eller extremt väder. Dessa tätningar är med självhäftande baksida för enkel installation. Trim-Lok kantlister är designade för att täcka ojämna kanter och fungerar effektivt under extrema väder- och temperaturförhållanden.
Trim-Lok artikelnummer korsrefererar ofta till olika Dewalt Produkter. Så om du letar efter ett Trim-Lok-verktyg som antingen är föråldrat eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande artikel tillgänglig.
Dessa verktyg är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa trim ger grepp- och täckkomponenter i hjälmar, gaffeltruckar, båtar, åkgräsklippare, maskinskydd och lastbilshytter. De har gripande tungor och inre metallklämmor för ett starkt grepp och funktion...Läs mer
Dessa metallklämmor täcker skarpa kanter i terränghjulingar, bilar, släpvagnar och plåtprodukter. Dessa klämmor har en gummiliknande PVC-plastbeläggning som imiterar gummistruktur samtidigt som de förhindrar...Läs mer
Dessa är flexibla plastlister för att täcka stänkskärmar, löpbrädor, bildörrkanter och varuautomater. De har ett smältlim som säkert fäster beklädnaden på arbetsstycket när det väl har värmts upp.
Ja, utvalda lister har gummikonstruktion, vilket möjliggör passning över snäva hörn utan materialbulor. Modeller med invändiga metallklämmor är inte idealiska för att linda runt snäva hörn.
Trims som gummikanttätningar har förapplicerat smältlim som fastnar på arbetsstycket när det har värmts upp. Dessa trim bör vara ordentligt uppvärmda under installationen för att förhindra att trim tappas med tiden.