TRIM LOK INC LK1615-100 Låspackning .906 tum bredd 100 fot | AA2FXX 10G554

TRIM LOK INC LK1615-100 Låspackning ,906 tum Bredd 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA2FXX Modell: LK1615-100Korsreferens: 10G554

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 586 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönsterlåsande packning
Passar Edge.06 - .09 "
Längd100ft.
MaterialEPDM
StilEnkel bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.61
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok LK1615-100 låspackning är en gummiprofil som används för att säkra installationen av fasta fönster eller vindrutor. Ett glas- eller plexiglasfönster och en kaross av metall eller glasfiber är säkert förseglade av denna Trim Lok-fönsterpackning.

Funktioner:

  • Trim Lok LK1615-100 låspackning levereras i ett stycke profil med en låslist som är mycket motståndskraftig mot oönskade miljöförhållanden.
  • Den motstår åldrande av ozon och solljus och ger utmärkt vattenabsorption och kompression.
  • Denna enhet har tät EPDM-gummikonstruktion för exceptionella väderegenskaper vid en maximal temperatur på 212 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Kan fönsterpackningar bytas ut?

A. Fönstren och dörrarnas fönstertätningar kan bytas utan att använda något verktyg. Den kan installeras och tas bort med fingertopparna.

F. Hur länge håller fönsterpackningarna?

A. 20 - 25 år.

F. Vad är skillnaden mellan en dörrpackning och en dörrtätning?

A. Medan tätningar används i mer dynamiska situationer mellan aktiva komponenter, såsom roterande axlar, pumpar och motorer. Packningar fungerar som en statisk tätning mellan plana ytor, såsom fogar.

Produktvarianter

ProduktModellLängdStilPris
TRIM LOK INC LK1179-25 Låspackning 1.1 tum bredd 25 fot | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ft.Dubbelstycke (kräver nyckel)841SEK
TRIM LOK INC LK1179-100 Låspackning 1.1 tum bredd 100 fot | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ft.Dubbelstycke (kräver nyckel)2 875 kr
TRIM LOK INC LK1522-25 Låspackning 1.07 tum bredd 25 fot | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ft.Enkel bit1 116 kr
TRIM LOK INC LK1522-100 Låspackning 1.07 tum bredd 100 fot | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ft.Enkel bit3 991 kr
TRIM LOK INC LK1536-25 Låspackning 1.09 tum Bredd 25 fot | AA2FXU 10G551 LK1536-2525ft.Enkel bit1 183 kr
TRIM LOK INC LK1536-100 Låspackning 1.09 tum bredd 100 fot | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ft.Enkel bit4 262 kr
TRIM LOK INC LK1615-25 Låspackning .906 tum bredd 25 fot | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ft.Enkel bit997SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC LK1615-100 Låspackning ,906 tum Bredd 100 fot
3 586 kr /enhet