Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC LK1536-25 Låspackning 1.09 tum Bredd 25 fot | AA2FXU 10G551

TRIM LOK INC LK1536-25 Låspackning 1.09 tum Bredd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA2FXU Modell: LK1536-25Korsreferens: 10G551
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
1 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönsterlåsande packning
Passar Edge.1875 - .25 "
Längd25ft.
MaterialEPDM
StilEnkel bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.63
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016931050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok LK1536-25 låspackning är en gummiprofil som används för att säkra installationen av fasta fönster eller vindrutor. Ett glas- eller plexiglasfönster och en kaross av metall eller glasfiber är säkert förseglade av denna Trim Lok-fönsterpackning.

Funktioner:

  • Trim Lok LK1536-25 fönsterpackning har en stil i ett stycke med en låslist som är mycket motståndskraftig mot oönskade miljöförhållanden.
  • Den motstår åldrande av ozon och solljus och ger utmärkt vattenabsorption och kompression.
  • Denna enhet har tät EPDM-gummikonstruktion för exceptionella väderegenskaper vid en maximal temperatur på 212 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en dörrpackning och en dörrtätning?

A. Medan tätningar används i mer dynamiska situationer mellan aktiva komponenter, såsom roterande axlar, pumpar och motorer. Packningar fungerar som en statisk tätning mellan plana ytor, såsom fogar.

F. Hur länge håller fönsterpackningarna?

A. 20 - 25 år.

F. Kan fönsterpackningar bytas ut?

A. Fönstren och dörrarnas fönstertätningar kan bytas utan att använda något verktyg. Den kan installeras och tas bort med fingertopparna.

Produktvarianter

ProduktModellLängdStilPris
TRIM LOK INC LK1179-25 Låspackning 1.1 tum bredd 25 fot | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ft.Dubbelstycke (kräver nyckel)841SEK
TRIM LOK INC LK1179-100 Låspackning 1.1 tum bredd 100 fot | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ft.Dubbelstycke (kräver nyckel)2 875 kr
TRIM LOK INC LK1522-25 Låspackning 1.07 tum bredd 25 fot | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ft.Enkel bit1 116 kr
TRIM LOK INC LK1522-100 Låspackning 1.07 tum bredd 100 fot | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ft.Enkel bit3 991 kr
TRIM LOK INC LK1536-100 Låspackning 1.09 tum bredd 100 fot | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ft.Enkel bit4 262 kr
TRIM LOK INC LK1615-25 Låspackning .906 tum bredd 25 fot | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ft.Enkel bit997SEK
TRIM LOK INC LK1615-100 Låspackning .906 tum bredd 100 fot | AA2FXX 10G554 LK1615-100100ft.Enkel bit3 586 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC LK1536-25 Låspackning 1.09 tum Bredd 25 fot
1 183 kr /enhet