Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC LK937-25 Låspackningsnyckel, 4 tum bredd 25 fot | AA2FYB 10G561

TRIM LOK INC LK937-25 Låspackningsnyckel ,4 tum Bredd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA2FYB Modell: LK937-25Korsreferens: 10G561
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
519SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEPDM-låspackningsnyckel
Totala höjden0.32 "
Total bredd0.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok LK937-25 låspackningsnyckel är en gummiprofil som används för att säkra installationen av fasta fönster eller vindrutor. Den bildar en tät och säker tätning mellan en kaross av glasfiber eller metall och ett plexiglas eller glasfönster. Denna enhet erbjuds i en låslistform med en tvådelad profil och har utmärkt miljöbeständighet.

Funktioner:

  • Trim Lok LK937-25 låspackningsnyckel motstår åldrande av ozon och solljus och ger utmärkt vattenabsorption och kompression.
  • Den har en tvådelad profil med en låslist som är mycket motståndskraftig mot oönskade miljöförhållanden.
  • Denna enhet har tät EPDM-gummikonstruktion för exceptionella väderegenskaper vid en maximal temperatur på 212 grader Fahrenheit.
  • Den passar alla dubbeldelade låspackningar.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en dörrpackning och en dörrtätning?

A. Medan tätningar används i mer dynamiska situationer mellan aktiva komponenter, såsom roterande axlar, pumpar och motorer. Packningar fungerar som en statisk tätning mellan plana ytor, såsom fogar.

F. Hur länge håller fönsterpackningarna?

A. 20 - 25 år.

F. Kan fönsterpackningar bytas ut?

A. Fönstren och dörrarnas fönstertätningar kan bytas utan att använda något verktyg. Den kan installeras och tas bort med fingertopparna.

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRIM LOK INC LK937-100 Låspackningsnyckel, 4 tum bredd 100 fot | AA2FYC 10G562 LK937-1001 539 kr
TRIM LOK INC LK937-200 Låspackningsnyckel, 4 tum bredd 200 fot | AA2FYD 10G563 LK937-200-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC LK937-25 Låspackningsnyckel ,4 tum Bredd 25 fot
519SEK /enhet