Trim Lok Inc X109HT-500 gummitätning är lämplig för tätningstillämpningar för att förhindra luftläckor, fukt, smuts och skräp. Den används på dörrar, billastbilar, fönster, luckor, elkapslingar och kylare.
Funktioner:
- Denna D-formade gummitätning kan minska vibrationer, erbjuda utmärkt ljuddämpning och skydda anläggningar från yttre element.
- Den har ett HT (tryckkänsligt) lim som håller gummitätningen på plats när den installeras för statisk applikation eller komprimeras mellan två stationära föremål.
- Det akrylbaserade limmet har ett driftstemperaturområde på -20 och 158 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med att använda en EPDM-gummiblandning?
A. EPDM gummiblandningar ger utmärkt motståndskraft mot vattenabsorption, ozon, solljus åldrande och låg temperatur.
F. Vad menas med lim med hög klibbighet?
A. HT-typ lim har en hög initial klibbighet som skapar en omedelbar bindning mellan gummitätningen och ett substrat. Det fortsätter att stärkas till ett starkt permanent band.
F. Vilka steg måste följas innan installation?
A. Se till att ytan är ordentligt rengjord (50/50 denaturerad alkohol och vattenlösning). Detta håller borta smuts och element som kan hindra korrekt montering av gummitätningen.