JET TOOLS Bandslipmaskiner


JET Tools bandslipmaskiner används inom träbearbetnings- och metallindustrin. De är idealiska för materialformning, ytutjämning och efterbehandling. Dessa kraftfulla verktyg tar effektivt bort överflödigt material, vilket säkerställer precision och högkvalitativa resultat.

Filter
Förstärkare @ 120V: 7 , Skiva Dia.: 9 , Hz: 60 , Fas: 1 , Verktygslängd: 16 " , Verktygsvikt: 196 lb
StilModellFörstärkare ACHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddSpänningPris (ex moms)
A
708597K
123/41628.52911518 233 SEK
B
414600
20/101.529 "58 "16 "115/23033 623 SEK

Arbetsmekanism

  • JET Tools bandbearbetningsmaskin fungerar genom att driva ett kontinuerligt slipband med en kraftfull 1-1/2 HP motor. Detta slipband kan justeras, både vertikalt och horisontellt, för exakt positionering för att passa olika uppgifter och arbetsstyckesstorlekar.
  • En robust gjutjärnsplatta stöder arbetsstycket, vilket säkerställer konsekvent kontakt med slipbandet för effektiv materialborttagning och ytfinish.
  • Maskinens tippbord möjliggör vinkelfinishing och den har ett dammuppsamlingssystem för att upprätthålla en ren arbetsmiljö.
  • Fintrådsjusteringar säkerställer dessutom korrekt bältesspårning, medan säkerhetsfunktioner som skyddade komponenter skyddar föraren under drift.

Funktioner

  • JET Tools bandslipmaskiner har ett stålstativ i ett stycke och geringsmått för att säkerställa stabilitet och noggrannhet under drift.
  • De har variabla positionslås för att möjliggöra vertikala och horisontella justeringar av bälteshuvudet, vilket underlättar exakt positionering för olika applikationer.
  • Dessa bandslipmaskiner har en justerbar dammavvisare och dammränna för att upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö genom att effektivt samla upp och rikta damm och skräp.
  • De är utrustade med en justerbar platta som säkerställer konsekvent och jämn kontakt med arbetsstycket, vilket möjliggör premiumkonturfinish och gerning.
  • Dessa slipmaskiner har slutna trummor och skyddade slipband för att förbättra förarens säkerhet genom att förhindra oavsiktlig kontakt med rörliga delar.
  • De har fina trådjusteringar för att möjliggöra enkel och exakt bandspårning, vilket säkerställer optimal slipprestanda.
  • Dessa slipmaskiner har avtagbart övre bandskydd som underlättar konturfinishing genom att ge åtkomst till slipbandet.
  • De har ett lutningsbord som lutar upp till 45 grader utåt och 20 grader inåt, vilket rymmer ett brett utbud av vinkelbearbetningar.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa slipmaskiner?

  • Läs bruksanvisningen (medföljer verktyget) före användning.
  • Använd öron-, ögon- och andningsskydd under operationen.
  • Undvik att använda skadade, slitna eller slitna luftslangar och kopplingar.
  • Använd detta slipverktyg i välventilerade utrymmen.

Vad är skillnaden mellan bandslipmaskiner och slipmaskiner?

En bandslipare jämnar ut arbetsstycket medan en slipmaskin slipar det.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?