TRIPP LITE SRCOOL12K Bärbar luftkonditionering 12000 Btuh 120v | AF2DGJ 6RHW7

TRIPP LITE SRCOOL12K Bärbar luftkonditionering 12000 Btuh 120v

Finns i lager
Artikel: AF2DGJ Modell: SRCOOL12KKorsreferens: 6RHW7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftkonditionering
Omgivningsområde50+ grader F
Amps7
BtuH kylning12,000
Kontroll typTryck på Känslig
kylning MetodLuftkyld
Djup19.75 "
MiljöapplikationerBostäder / lätta kommersiella
Avgas CFM247
Endast fläktar3
Höjd32 3 / 5 "
Hz60
Max. Avgasslanglängd10 ft.
Max. Matningsslangslängd6 ft.
NEMA Plug-konfiguration5-15
Antal kylhastigheter3
Fas1
Nätsladdslängd6ft.
Ljud nivå50
Leverera CFM247
Spänning120
Watt840
Bredd12 3 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)87.38
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod8415820105
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE SRCOOL12K Bärbar luftkonditionering 12000 Btuh 120v
16 764 kr /enhet