Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN SA201-8 Insert Kullager SA 1/2 tum Diameter 2158.17 lb | AH7KFF 36VA24

TRITAN SA201-8 Insert Kullager SA 1/2 tum Diameter 2158.17 lb

Finns i lager
Artikel: AH7KFF Modell: SA201-8Korsreferens: 36VA24

Få det Maj 7, Tisdag
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt i kullager
LagermaterialAISI 52100 Stål
Bore Dia.1 / 2 "
Dynamisk lastkapacitet2158.17
Inuti Dia.1 / 2 "
LåsningstypSjälvlåsande krage
Utanför Dia.40mm
Bredd12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.86
Fartygets längd (cm)4
Fartygets bredd (cm)4
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetInuti Dia.LåsningstypUtanför Dia.BreddPris
TRITAN CSA104-12 Insats kullager CSA 3/4 tum diameter 2100 lbs | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Självlåsande krage42.0mm12mm172SEK
TRITAN CSA204-12 Insats kullager CSA 3/4 tum diameter 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Självlåsande krage47.0mm14mm181SEK
TRITAN CSA204-20MM Insatskullager CSA 25/32 Diameter 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Självlåsande krage47.0mm14mm188SEK
TRITAN CSA205-14 Insats kullager CSA 7/8 tum diameter 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Självlåsande krage52.0mm15mm205SEK
TRITAN CSA205-16 Insert Kullager CSA 1 tums diameter 3147.33 lbs | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Självlåsande krage52.0mm15mm187SEK
TRITAN CSB204-12 Insats kullager CSB 3/4 tum diameter 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "skruven47.0mm14mm160SEK
TRITAN CSB205-16 Insats kullager CSB 1 tum diameter 3147.33 lbs | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"skruven52.0mm15mm162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN SA201-8 Insert Kullager SA 1/2 tum Diameter 2158.17 lb
177SEK /enhet