Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN UCF209-28 Flänslager 4-bultar kula 1-3/4 hål | AH7JXF 36UY31

TRITAN UCF209-28 Flänslager 4-bultar kula 1-3/4 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JXF Modell: UCF209-28Korsreferens: 36UY31

Få det Maj 6, Måndag
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-bult flänslager
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1.75 "
Dynamisk lastkapacitet7103 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum105mm
Totala höjden52.2mm
Total längd137mm
Total bredd137mm
Statisk lastkapacitet4631 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9596
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)14.73
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN UCF201-8 Flänslager 4-bultkula 1/2 borrning | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 lb.3 / 8 "1 / 2 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm440SEK
TRITAN UCF202-10 (47MM) Flänslager 4-bultkula 5/8 hål | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm351SEK
TRITAN UCF202-10S (40MM) Flänslager 4-bultkula 5/8 hål | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40 MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.54mm33.3mm76mm76mm363SEK
TRITAN UCF204-12 flänslager 4-bultkula 3/4 hål | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm405SEK
TRITAN UCF204-20MM Flänslager 4-bultkula 20mm hål | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 lb.3 / 8 "20mm2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm335SEK
TRITAN UCF205-14 Flänslager 4-bultskula 7/8 hål | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm457SEK
TRITAN UCF205-16 Flänslager 4-bultkula 1 Borrning | AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN UCF209-28 Flänslager 4-bultar kula 1-3/4 hål
843SEK /enhet