Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TROEMNER 8470T Kalibreringsvikt inställd 1kg till 100g | AF3RJG 8CHX7

TROEMNER 8470T Kalibrering Vikt Set 1kg Till 100g

Finns i lager
Artikel: AF3RJG Modell: 8470TKorsreferens: 8CHX7

Få det Maj 16, Torsdag
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
11 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsviktsats
Kalibrerings certifikatspårbar
Klass4
ComplianceANSI, ASTM
FinishPolerad
Material316 Stainless Steel
Mätningstypmetrisk
Nominell massa1 kg till 100 g
Antal bitar5
ViktstilSkruvknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatKlassFinishMaterialNominell massaAntal bitarViktstilPris
TROEMNER 8470 Kalibreringsvikt 1 kg till 100 g satin | AF3PQB 8AL03 8470Nej4satin316 Stainless Steel1 kg till 100 g5cylinder5 907 kr
TROEMNER 7267-1GW Kalibreringsviktssats 5 g till 1 mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1PoleradLegering 8 rostfritt stål5 g till 1 mg3Skruvknopp20 470 kr
TROEMNER 7268-1GW Kalibreringsvikt Set 5kg To 2g | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1PoleradLegering 8 rostfritt stål5 kg till 2 g3Skruvknopp21 671 kr
TROEMNER 7269-1W Kalibreringsviktsats 5 kg till 20 g | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1PoleradLegering 8 rostfritt stål5 kg till 20 g3Skruvknopp18 431 kr
TROEMNER 7269-1GW Kalibreringsviktssats 5 kg till 20 g | AF3ZZC 8MXG8 7269-1GWNVLAP1PoleradLegering 8 rostfritt stål5 kg till 20 g3Skruvknopp20 375 kr
TROEMNER 7250-00W Kalibreringsvikt Ställ in 2g till 1mg | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-PoleradLegering 8 rostfritt stål2 g till 1 mg3Skruvknopp5 390 kr
TROEMNER 7270-1W Kalibreringsviktsats 20 g till 20 mg | AF4AGZ 8N589 7270-1WNVLAP1PoleradLegering 8 rostfritt stål20 g till 20 mg3Skruvknopp5 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TROEMNER 8470T Kalibrering Vikt Set 1kg Till 100g
11 069 kr /enhet