TROEMNER

Filter

Materialhantering

Svetsning

Labtillbehör

Om TROEMNER

Troemner är en ISO 9001- och ISO / IEC 17025-certifierad global leverantör av precisionsvikter och andra laboratorietillbehör. Dess produktkatalog innehåller kalibreringsvikter; laboratorieblandare, klämmor och stöd och cylinderfästen, stativ och tillbehör för handbilar. Troemners Precision Analytical Weight Set-intervall inkluderar uppsättningar som sträcker sig från 500 mg-1 mg till 50 kg-1 mg. Dessa mätvärden används i stor utsträckning för noggrann testning och kalibrering av laboratoriebalanser inom rättsmedicin, kärnkrafts- och läkemedelsindustri. Troemner vikter är tillverkade av aluminium, rostfritt stål eller gjutjärn i enlighet med NIST, ANSI och ASTM standarder.

Varumärkesexklusiva produkter