Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANT TEMPER 1169400 Svanhals vrakstång 11-3 / 4 in | AE8KVV 6DPW2

TRUE TEMPER 1169400 Gooseneck Wrecking Bar 11-3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE8KVV Modell: 1169400Korsreferens: 6DPW2
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvanhals Wrecking Bar
FärgSvart
Diameter1 / 2 "
MaterialHärdat stål
Total längd11.75 "
Total bredd1 / 2 "
Underkategori Pry BarFörstörande barer
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205593010
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal längdTotal breddTjocklekPris
SANT TEMPER 1169800 Svanhals vrakstång 18 tum | AE8KVW 6DPW3 11698003 / 4 "18 "5 / 8 "1 / 2 "130SEK
TRUE TEMPER 1170500 Svanhals vrakstång 24 tum | AE8PKK 6EUN9 11705001.75 "24 "3 / 4 "3 / 4 "188SEK
TRUE TEMPER 1171000 Svanhals vrakstång 30 tum | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "228SEK
SANT TEMPER 1171600 Svanhals vrakstång 36 tum | AE8PKM 6EUP1 11716002"36 "3 / 4 "3 / 4 "246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRUE TEMPER 1169400 Gooseneck Wrecking Bar 11-3/4 In
78SEK /enhet