Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANT TEMPER 1169800 Svanhals vrakstång 18 tum | AE8KVW 6DPW3

TRUE TEMPER 1169800 Gooseneck Wrecking Bar 18 In

Finns i lager
Artikel: AE8KVW Modell: 1169800Korsreferens: 6DPW3
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvanhals Wrecking Bar
FärgSvart
Diameter3 / 4 "
MaterialHärdat stål
Total längd18 "
Total bredd5 / 8 "
Underkategori Pry BarFörstörande barer
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205593010
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal längdTotal breddTjocklekPris
SANT TEMPER 1169400 Svanhals vrakstång 11-3 / 4 in | AE8KVV 6DPW2 11694001 / 2 "11.75 "1 / 2 "1 / 2 "77SEK
TRUE TEMPER 1170500 Svanhals vrakstång 24 tum | AE8PKK 6EUN9 11705001.75 "24 "3 / 4 "3 / 4 "188SEK
TRUE TEMPER 1171000 Svanhals vrakstång 30 tum | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "226SEK
SANT TEMPER 1171600 Svanhals vrakstång 36 tum | AE8PKM 6EUP1 11716002"36 "3 / 4 "3 / 4 "261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRUE TEMPER 1169800 Gooseneck Wrecking Bar 18 In
129SEK /enhet